25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質 対辺(mm)(六角スパナ)13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5 幅(mm)28.5 高さ(mm)128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


PR357 ナット締付工具 SANEI 動画あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm)230~410 適合ナット38mmまで 硬度HRC48~52 材質(レンチ)Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455 対辺(mm)(ナット)10~32 適合管3/8~1-1/4 アズワン品番65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180 全長(mm)297~472(3段階伸縮調整) 質量(g)600 最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2] 寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。 トルク調整範囲(N・m)10~45 寸法d(mm)20 精度±3% 寸法D(mm)35 適合ねじ配管用 最小単位0.1 寸法m(mm)27.3 寸法n(mm)8.2 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。 専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付き QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途フレアナット用 寸法d(mm)20 寸法t(mm)9 寸法D(mm)35 適合ねじ配管用 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~45 寸法m(mm)27.3 寸法n(mm)8.2
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ建設作業用つり具
クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.0 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:19.0 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷