20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材A 質量(g)210 適合材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#120 砥材GC 仕様石工用 砥粒GC 適合材石工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 仕様ステン用 砥粒WA 適合材ステンレス
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭G砥石 鉄工用A
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)16 穴径(Φmm)12.7 粒度#36 砥材A 質量(g)640 砥粒A 適合材
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.2 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 質量(g)100 適合材ステンレス
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(A80)
砥石寸法(Φmm)外径75 粒度80 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
用途各種刃物の中研ぎに 寸法(mm)210×70×60 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途刃物研ぎに 寸法(mm)175×55×16 研磨対象ステンレス包丁
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材WA 形状1号(平形) 硬度K 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ表鋼草削り
畑の草取りやお庭のお手入れに!
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥粒SGF 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)