24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





軽い汚れ、壁面のクリーニング
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-30、-31用替パッド エスコ品番EA928AS-37 寸法(mm)115×250×25 質量(g)80
1個
680 税込748
当日出荷

水だけで強力な表面洗浄ができます。 はく離剤などの強力なケミカル製品を用いずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 目づまりしにくいオープンな構造のため、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
用途狭い面積の作業、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所、ワックス表層だけを除去する場合 トラスコ品番759-2434 材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム 厚さ(mm)20 質量(g)30 タイプ広い面積用 縦(mm)115 横(mm)250
1セット(5枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷



1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プラスチック、ガラス面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-30、-31用替パッド エスコ品番EA928AS-36 寸法(mm)115×250×25 質量(g)80
1個
595 税込655
当日出荷

頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-30、-31用替パッド エスコ品番EA928AS-38 寸法(mm)115×250×25 質量(g)80
1個
800 税込880
当日出荷

1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

材質ナイロンファイバー+研磨剤 外寸(mm)250×120 EBM品番1419300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

No.6472・No.6473に装着して使うハンドパッドです。 作業に合わせて茶・青・赤・白の4種類があります。
寸法(mm)115×250
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷


日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
1セット(2枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
電源HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(kg)約1.84~ メモリー容量16GB ディスプレイ16型 解像度1920×1200ドット 使用CPUCore Ultra 7 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラフルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
仕様●J-Moss:対応●WiMAX:なし●最大消費電力(W):45●VCCI:対応●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●その他ドライブ:なし●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.2kWh/年(AAA)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9(最薄部、突起部含まず)mm●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:8GB(8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●WWAN:なし 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.79~ メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
126,800 税込139,480
翌日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.79~ ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトOffice Home & Business 2021
1台
164,800 税込181,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)