便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。
トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。
衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率原液~1:10
トイレ用洗剤。バイオ+クエン酸配合で世界特許。
圧倒的な消臭力の便器内側清掃用洗剤。
強力な消臭効果と従来にない作業性のアップ。
都内有名駅等で効果を実証。
二日に1度のトイレ清掃、目皿清掃の激減など。
便器に手を入れずに清掃可能。
天然クエン酸とバイオを配合。
スパルタンケミカル社環境推奨商品。
種別液体
希釈倍率原液使用
1個(950mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常の床に。環境対応過酸化水素配合ハイブリッド型万能洗剤。
グリーンシール取得。通常床、トイレ・風呂場、カーペット、ガラスなど従来にない幅広い適用範囲。
希釈倍率1:10~1:128
1個(3.8L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
医療。老人ホームなどに。
便器内側用除菌酸性洗剤。
塩酸ベース。EPA登録商品。
病院、老人ホームなど。強い洗浄力と衛生性。
希釈倍率原液使用
1箱(950mL×12本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様P-35 1A
適合機種NA、NB、NCシリーズ対応
部品名称パッキンセットNABC.L10.15
部品番号1.0~1.5用NDシリーズ
機種区分共通-NC専用
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ザラザラした床材に最適なノンスリップモップ。今まで難しかった凹凸石材でもスムーズに拭き掃除が出来ます。
最近、転倒防止の目的で、駅構内や商業ビルで凹凸のある石材が増えています。
従来の糸モップや、通常のマイクロモップでは引っかかって大変でしたが、ノンスリップモップならスムーズなモップさばきが可能になりました。
マジックテープで簡単に取り外しが出来ます。洗濯機での洗濯が約500回出来ます。
寸法(cm)約49×14.5×140
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
臭いのする床に。中性除菌バイオ洗剤。
様々な悪臭の除去に高効果。
1:20~1:64希釈。
トイレ床、ゴミ置き場、ゴミ箱、ペット臭、洪水後の道路など幅広い悪臭除去効果。
特許2種取得。
希釈倍率1:20~1:64
1箱(3.8L×4本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
悪臭の除去と排水溝・排水管の詰まり、グリーストラップの清掃回数減、浄化槽の浄化力強化など。
従来の強い薬剤ではなく、バイオを使用した、スパルタンケミカル社環境推奨商品です。
汚水の浄化に大きな力を発揮します。合わせて、カーペットのシミ抜きとしても使用できます。
希釈倍率原液~1:10
アクティブな動きでも荷物をスマートに持ち運べる。軽量&スリムバックパック
容量(L)6
色ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)29×8×49※ハイドレーション通過ショルダーを含む
最大積載量(kg)3
材質1680Dポリエステル
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
キズがつかず、コーティング便器もOK。
使用場所トイレ
材質柄:ポリプロピレン毛:ポリエステルリング:ポリプロピレン耐熱温度:80度
床用中性除菌クリーナー。EPA登録商品。
床の美観と光沢をアップさせます。
ノンリンスで使用できます。
老人ホーム、医療機関で人気があります。
希釈倍率1:64
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
色ベージュ
寸法(Φmm)1100
容量(m3)1.14
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
防災 飲料水袋 水コンテナ
用途臭い移りの少ないPEを使用。耐荷重100kg。大きい給水排水口
サイズ10リットル用
人数1人用
1袋
¥470
税込¥517
4日以内出荷
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。
強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。
液性酸性
成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤
トラスコ品番413-9682
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
【除菌剤&シリコン配合ツヤ出しクリーナー】
除菌剤(第四級アンモニウム塩)とシリコンコーティング剤配合の日常清掃用中性洗剤です。
アクリルパーテーション、ガラス、鏡、ステンレスや陶磁器などに付着する手垢・指紋・埃などを除去し再付着を防ぎます。
使用方法は、クロスにスプレーし汚れの箇所や全体を拭き掃除するだけ。
用途ガラス、プラスチック、ステンレス、鏡、大理石、陶磁器便器、合成樹脂など床以外の硬質表面
使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。
液性中性
希釈原液
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)933×933×1050
質量(kg)13.5
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番658-3552
材質PP
高さ(mm)1200
縦(mm)860
横(mm)860
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン
寸法(cm)約25×90
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H600×W70
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角
色ベージュ
容量(m3)0.86
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
ベルト幅(mm)100
最大吊り下げ能力(t)1
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。
材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
質量(g)25
縦(mm)250
横(mm)160
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100
下穴径(Φmm)約450
質量(kg/枚)約1.95
こんなお得な商品も!

フレコンバック内袋
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ