237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ 品番JB品番:9893344C 電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1 消費電力(W)2.2 入力電圧(V)DC12/24 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光束(Lm)91.8 LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載 関連資料(0.63MB) (0.49MB) 防水性IP65
1個
3,698 税込4,068
当日出荷



JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台
樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です。JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能。協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
用途外装パーツ 材質ABS/クロームメッキ仕上げ 関連資料(0.65MB)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ 電圧(V)DC20~DC26 色温度(K)5800 材質本体/PC,カバー/樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Nanoタイプウインカーをナンバーに共締めして固定するためのセット。Nanoウインカーと取り付けのステーがセットになっているので取り付け場所に困らない様になっています。 Nanoシングルウインカー、ウインカー固定ステー、固定用シール。
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 電力(W)25 フレーム色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

照射角度・照射範囲ともに、道路運送車両の保安基準に準じた安心仕様のLEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプ単体
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
種類4LEDランプ単体(63277用)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ボルトの先端にLEDランプが装着された装飾ランプです。M6ボルト
主な適合車種12V車用
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ポジションとナンバーどちらにも使用出来ます。LED2灯使用。極性フリー。
用途車のメンテナンス 材質PC/アルミ 幅(mm)70 高さ(mm)125 タイプT10 奥行(mm)25 色温度(K)6500 明るさ(Lm)120
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)1.5 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ 仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W) 型番LSL-1014AV 定格入力電圧(V)12/24(DC) LEDCREE1.5W白LED×3 光束(Lm)91.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28 関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB) 取扱説明書(0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ 電流(A)0.83~1.0 電圧(V)12 電力(W)10~12 電気抵抗(Ω)12 配線方式(UL/AWG)1015/18 適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用 仕様ワイド発光 クールホワイト鬼白 電圧(V)DC12車専用 ガラス球形式T16 色温度(K)10000 LED高輝度SMD27灯 明るさ(Lm)810
1セット
3,698 税込4,068
6日以内出荷

POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V・24V 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ 材質ステンレス 鏡面
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リアフェンダーとナンバープレートブラケット、テールランプをマウントする防振】用ダンパーとカラー、ボルト類のセットです。 ※純正テールランプに使用する際はテールランプ固定用の2本のボルトは使用できませんので純正ボルトをご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 色温度(K)6500 入数1個入り 明るさ(Lm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。サイズ:厚さ3mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。備考:国内ナンバー取付可能、丸型テールライト用。関連商品:品番:MMU586,FMK001,FMK002,DDM021,MTE178,MTE151,MFX003,MFX001
適合関連商品品番:MMU586,FMK001,FMK002,DDM021,MTE178,MTE151,MFX003,MFX001 材質アルミ ブラック 備考国内ナンバー取付可能、丸型テールライト用 サイズ(mm)厚さ3
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷


XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
欠品中

リア回りをスッキリ見せ、カスタム度もアップさせるナンバーサイドマウントKIT。ライセンスランプも付属となっており 簡単にナンバーのサイドマウント化が可能です。更にウインカーやテールランプもカスタムしたり、ローダウンリアサスペンションの組み合わせでスタイルが一気に変わります。メーカーバッグサポート(HD-07914/07915)併用可。
用途社外ウインカー、テールランプ取付を考えた配線も付属。材質/ステー類:スチール・アーム部:アルミビレット 適合22y-ナイトスター
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

電源ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)約217 ランプ受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅 電源タイプ電源コード式 動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×86×35
1個
4,898 税込5,388
欠品中

次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 定格7~24V/1.4W 定格電圧(V)7~24 色温度(K)6700 光束(Lm)150 光色ホワイト
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいリア周りをスッキリカスタム、純正極太タイヤを強調し、容易にニュースクール系カスタムを楽しむ事ができます。 純正のコンビランプをそのまま生かすも良し、別売LEDスリムテールキットにカスタムウインカーの装着もよし。 カスタムの幅が広がるナンバーサイドマウントキットです。本製品には別売のヘルメットロックを装着する事が可能です。
適合FXBR/S(18y~) 材質スチール製 ブラック
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプ
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ 材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20 電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095 定格消費電力(W)3 入力電圧(V)DC12/24 対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 使用環境温度(℃)-40~50 実効値(W)2.2 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50 LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品 防水性IP65
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リアウィンカーとテールランプがLED化で一体となっている車両へはボルトオン。シンプルなカスタムですが、車両イメージがガラリと変わります。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷