カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み

「ニチフ pc2005m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリジョイント ビーエルオートテックロータリジョイントビーエルオートテック
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備軽量・コンパクトな本体エンドレス回転(定格50rpm)回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部縦回転式、横回転式による複数治具の軸部その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mmポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100
ロータリジョイント ビーエルオートテックロータリジョイントビーエルオートテック
539,800税込593,780
1個
45日以内出荷
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備軽量・コンパクトな本体エンドレス回転(定格50rpm)アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4) 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部縦回転式、横回転式による複数治具の軸部その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm質量(kg)約3.0ポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100
差し込み形ピン端子 パック品 ニチフ差し込み形ピン端子 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら