こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理ユニクロメッキ
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
ステンレス製で、さびに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番355-8827
質量(kg)1.08
径(Φmm)(玉径)4.5
全長(m)30
使用荷重(kN)0.14
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト
参考使用荷重(kg)1
表面処理ニッケル
寸法B(mm)7
材質鉄
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ
表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。
材質スチール
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
種類スナップフック
仕上ニッケル
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ