1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)130×115
質量(g)40/個
アズワン品番3-5641-01
1ケース(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
あらゆる便器に取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。アンモニア、硫化水素、アミン類、メルカプタン等の悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、その静菌効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ち、破袋等による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物でできており、使用後は焼却が可能です。またその際、有害物質の発生はありません。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することによって、10年間有効です。
セット内容し尿処理剤×100枚、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×12枚、便器セット袋×4枚、取扱説明書×4枚
使用可能回数小便・大便で100回(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×22×26
質量(kg)7
アズワン品番63-1271-60
1箱
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別5個入
アズワン品番1-3122-03
1ケース(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別M―200FR 5個入
アズワン品番1-3122-02
1ケース(5個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)203×155
質量(g)160/個
アズワン品番3-5641-02
1ケース(5個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ちます。悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後は、可燃物として安全に焼却可能です。10年間の長期保管が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
水を使わずにし尿処理できる簡易トイレであり、小型で軽量であるため、小さなスペースでの保管が出来ます。洋式トイレ、ボックストイレに取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。化学反応で悪臭を除去し、使用直後から効果を発揮し、その効果は1ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、効果を1ヶ月間持続します。使用後は水分を吸着して固化しますので、破袋による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物で出来ており、使用後は焼却処理が可能です。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することで、15年間有効です。
セット内容し尿処理剤×100袋、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×10枚、便器セット袋×2枚、取扱説明書×2枚
使用可能回数小便・大便で100回(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×25×14
質量(kg)5.1
アズワン品番63-1271-59
1箱
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
持ち運びに便利な小型・軽量サイズです。
排泄物を固め臭いを数日抑えます。
仕様【携帯用トイレ成人1回分】(内容:薬剤(20g)×1個・排便収納袋×1枚・持ち運び袋×1枚・ポケットティッシュ×1個)
質量(g)57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×110×22
船山品番7242760
1セット(40個)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
最大吸湿量が自重の200%です。
低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包
除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など
防湿:倉庫内の長期防湿保管
化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など
衣類、美術品の保存・保管
吸湿により変化する光学用向け樹脂板
調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など
質量(g)50
アズワン品番1-3122-01
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サニタクリーンシリーズ(和式便器用セット、洋式便器用セット、サニタクリーンポータブル、折畳椅子と便袋セット)のスペア袋です。
また広げるだけでどこでも使用できます。
使用可能回数20回分
仕様(高速吸収凝固シート)20枚
1箱(20枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容凝固剤×30個、汚物袋×30枚
材質(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀
内容量(g)6(凝固剤)/袋
収納量30L(汚物袋)/枚
内箱寸法(mm)約80×250×150
1箱(30セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
関連キーワード