こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断
角度i(°)23
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64
角度i(°)22
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
こんなお得な商品も!

強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。
全長(mm)152
仕様成形カバー付
トラスコ品番369-3309
質量(g)120
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-2790
質量(g)58
切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
刃部硬度HRC 60~64
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
角度i(°)22
圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
精密加工や家電修理など幅広く活躍。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125
トラスコ品番453-8056
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)132
質量(g)70
寸法d(mm)50
寸法a(mm)132
寸法e(mm)13
寸法b(mm)13.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)6.5
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ
角度i(°)23
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm)150
トラスコ品番369-3503
全長(mm)156
質量(g)160
寸法d(mm)45.5
寸法a(mm)156
寸法e(mm)21.6
寸法b(mm)22
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
寸法c(mm)12.5
角度i(°)22
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様ソフトカバー付、ストレート刃
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。
軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂3
高精度刃付けで抜群の切れ味です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。
メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量!
錆びに強いステンレス製です。
用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適
寸法d(mm)52
寸法c(mm)14
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂2
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
用途ガラス繊維入など硬い樹脂の切断に最適です。
刃形ストレート
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。
穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。
幅(mm)49
全長(mm)126
質量(g)70
刃長(mm)15
頭部厚(mm)6.8
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0
刃角(°)22
アズワン品番64-3209-59
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm) より線2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。
成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
高精度刃付けで抜群の切れ味です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。
メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量!
錆びに強いステンレス製です。
用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適
寸法c(mm)14
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。
材質特殊鋼
極細線やビニール線の切断に最適です。
先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
全長(mm)122
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-2757
質量(g)75
切断能力(Φmm) 鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
用途鉄線・銅線・より線の切断。
全長(mm)159
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:2.0
質量(g)123
材質特殊鋼
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護のためストッパーねじ付です。
全長(mm)158
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番276-3443
質量(g)140
切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。
材質特殊鋼
小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番276-2803
質量(g)58
切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃部を薄く鋭利に加工しているので、プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
仕様ソフトカバー付、ラウンド刃
刃部を極端に細くしているため、狭い個所や奥まった所での切断作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
全長(mm)156
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-3451
幅(mm)8
質量(g)90
切断能力(mm)(樹脂)Φ2.0
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ