こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15
材質鉄
質量(g)50
外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
用途ニップル回し。
全長(mm)120
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
プロも納得の鍛造製で丈夫です。
用途ニップル回し
材質クロムモリブデン
サイズ10/11/12/13/14/15G
用途ニップル回し。
適合3.45mm
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ニップルレンチ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。
寸法E(mm)6.4
寸法B(mm)5.1
寸法A(mm)4.5
質量(g)80
寸法F(mm)6.6
適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
寸法L(mm)100
寸法T(mm)10
寸法D1(mm)20
寸法D(mm)6.1
寸法C(mm)5.8
トラスコ品番821-7887
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
全長(mm)105
質量(g)95
対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に
質量(g)93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9
適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
市場で最も多い、3つのサイズをカバーしたスポークレンチ。
材質鉄
色-
寸法-
二面幅(mm)3.2/3.3/3.4(#14/15用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DTのホイールに採用されているトルクスタイプのニップルに対応するレンチ。
色グレー
タイプトルクスEタイプ(DT用)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。
JIS #14/15、DT、Wheel Smith他
寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4
アズワン品番64-8086-33
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
色-
二面幅(mm)-
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。
ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。
深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。
3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g)27
寸法L(mm)45
寸法B(mm)42
寸法C(mm)2.2
MAVIC製ホイール用スポークレンチ。スティック状のレンチは微調整に最適です。アイレットスクリュー(M9)と最近のカーボンスポークに採用されている外径6.4mmΦ(7溝)のインテグレーテッドニップル(M7)に対応します。
適合アイレットスクリューM9インテグレーテッドニップルM7(外径Φ6.4mm(7溝))
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具
ひとつで6サイズのニップルに対応
材質スチール
色シルバー
サイズ10/11/12/13/14/15G
質量(g)37
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
2面幅3.4mmのニップル用
アズワン品番64-9593-46
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド
用途自転車ホイール用ニップル回し
材質クロムモリブデン鋼製
対応ニップル番手:101112131415
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。
カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
3.3mm/3.45mm/3.7mm/3.96mm/4.4mm/5.0mmの6種類のニップルに対応するマルチスポークレンチ。
質量(g)50
寸法D(mm)40
寸法B(mm)10
寸法A1(mm)3.3
寸法A2(mm)3.45
寸法A3(mm)3.7
寸法A4(mm)3.96
寸法A5(mm)4.4
寸法A6(mm)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
両口タイプのスポークレンチ。
Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。
寸法A(mm)4
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
#9/10/11/12/13/14/15対応。
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。
Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スポークの張り調整に!ニップル回し。リム振れの調整工具
用途ニップル回し
色シルバー
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×12
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
#10~#15まで対応できるニップル回し。
用途スポークの張りを調整する工具です。
材質スチール
質量(g)52
直径(mm)40
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1本で11役、持っていると便利なフォールディングツール。プラスドライバー、マイナスドライバー、2mmヘキサレンチ、4mmヘキサレンチ、5mmヘキサレンチ、6mmヘキサレンチ、8mmボックスレンチ、9mmスパナ、10mmスパナ、スポークレンチ♯13、スポークレンチ♯14
材質工具部:クロムモリブデン鋼、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)W32×D20×L97
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
3/4/5/6mm 六角レンチ。3.2mmスポークレンチ。+ドライバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2.5/3/4/5/6/8mm 六角レンチ。3.2mmスポークレンチ。+ドライバー、T25
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型
材質S45C
長さ(mm)125
危険物の類別非危険物
前後約20°の角度調整が可能。
スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
関連キーワード
1
2
3
次へ