36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペコ(旧 日本礦油)バイオグリースLC-2
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。 ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-40~130 外観黄褐色 増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん 基油エステル油 黄褐色 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム 透明褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 危険物の類別非危険物 特性せん断安定性、耐漏洩性
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 淡褐色 容量(mL)420 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-15~200 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。 扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。
用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑に ちょう度No.2 仕様食品機械用規格NSF H-1を認証取得済 トラスコ品番138-5200 材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん 質量(kg)8 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~180 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
25,980 税込28,578
当日出荷

一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。
用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。 淡褐色 特性防錆性、耐磨耗性 トラスコ品番421-6342 材質主成分:鉱物油 容量(mL)300 質量(g)300 使用温度範囲-20~180℃ 容器300mlスプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 質量(kg)16 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15~200 容量(kg)16 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1缶
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 トラスコ品番129-2395 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)超高真空用フッ素グリースZLVP
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。 ちょう度No.2 商品タイプフッ素グリース 特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性 トラスコ品番389-2018 タイプ汎用中高温用途 使用温度範囲(℃)-60~260 主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE) 危険物の類別非危険物
1缶(75g)
31,980 税込35,178
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコDXL
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。 使用目的建設機械用 外観淡褐色 増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。) 基油精製鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
1本(420mL×1本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
エコ商品
軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(16L)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。 高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。 酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。 乾燥ラインなどの高温箇所に。 耐樹脂性が必要な箇所に。 材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE 白色 使用温度範囲(℃)-25~250 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本ほか
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)NPCグリーススプレー
エコ商品
耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございます トラスコ品番123-3366 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
899 税込989
欠品中

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジ
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。 トラスコ品番129-2398 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム 淡黄褐色 容量(mL)1000 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-15~80 ちょう度390~420 使用目的オートグリスター アズワン品番64-8344-31 危険物の類別非危険物
1箱(1000mL×15本)
18,980 税込20,878
欠品中

耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8277 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 容量(kg)8 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
19,980 税込21,978
翌日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 トラスコ品番406-7591 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
翌日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1
エコ商品
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。 トラスコ品番129-0907 材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア 淡黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度280~310 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)ダブレックス
エコ商品
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。 トラスコ品番224-9091 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン 黒色 使用温度範囲(℃)-15~150 容量(kg)16 ちょう度No.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
33,980 税込37,378
翌日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシグリス
エコ商品
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途 トラスコ品番129-2394 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX
エコ商品
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。 トラスコ品番129-2384 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~180 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
翌日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース
エコ商品
耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。 トラスコ品番225-2185 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン 黒色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~200 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
翌日出荷

集中給脂に適した軟らかいグリースです。300mlチューブに入っております。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。自動車オートグリスター。
セット内容ジョイント1個付き 材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム 淡黄褐色 容量(mL)300 使用温度範囲(℃)-15~80 ちょう度390~420 アズワン品番64-8331-56 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード129-2403
1本
459 税込505
当日出荷

食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。
用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。 トラスコ品番129-2392 材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合 質量(kg)15 使用温度範囲(℃)-20~180 容量(kg)15 ちょう度No.2 アズワン品番64-8345-52 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
1缶(15kg)
42,980 税込47,278
当日出荷

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 褐色 使用温度範囲(℃)-10~60 増ちょう剤カルシウム 基油鉱油
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。 ちょう度No.2 液色黄褐色 特性機械的安定性、極圧性 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0221 使用温度範囲(℃)-20~100 使用目的潤滑 主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
23,980 税込26,378
当日出荷

1セット(5個)ほか
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
特価
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)