バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。
セット内容ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚
材質基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
薄着や水着などブラジャーを着用しない時に、バストトップをすっきりと自然なラインに整えます。ジョギング時など、乳頭のこすれ防止にも最適です。水や汗に強く、皮膚刺激の少ないアクリル系ゲル状粘着剤を使用しています。皮膚の角質をほとんどとらないので毎日同じ場所に貼ってもかぶれにくい、はがす時の痛みが少ない、貼りなおしができる!
材質レーヨン系不織布、プリエステルポリウレタン 粘着剤:アクリル系
直径(Φcm)約4
1袋(5セット)
¥319
税込¥351
当日出荷
バストのトップをシールでカバー。使い捨てタイプなのでいつも清潔!気になっていたブラジャーとのこすれや、胸元や背中の開いた服を着る時、ブラジャーを外し家でのリラックスタイプを過ごす時などにとても便利。生地タイプなので通気性がありムレにくい。伸縮性があるので肌にぴったりフィット。粘着部にはマリンコラーゲン配合。20枚入り。
材質本体:綿、ポリウレタン、保護シート:レーヨン
直径(Φcm)約6
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様両頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
使い捨てタイプのペーパーショーツです。
透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー
材質不織布
ウエスト(cm)約100~110
ヒップ(cm)約100~110
アズワン品番0-8856-01
足まわり(cm)最大約90
1袋(50枚)
¥2,614
税込¥2,875
当日出荷
フロントスナップボタンで着脱かんたん。
タテ・ヨコに伸縮する素材で身体にフィット。
くい込みにくい幅広いストラップ。
洗濯機OK.。
色ピンク
混率(%)綿55、ポリエステル40、ポリウレタン5
性別婦人
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色ホワイト
材質不織布
サイズフリー
松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シールねじシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不織布製の使い捨てT字型ショーツです。
ワンタッチテープを使った前開きなので、ショーツを着用したままナプキンの交換が簡単にできます。
色ピンク
材質不織布
松吉医科器械コード20-2750-00
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ミシン目加工により、作業性が向上。3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。剥離時の刺激を軽減して角質層を守る、優肌ゲル粘着剤を使用
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)7
1箱
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード20-2730-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
色白
ヒゲや眉毛、もみあげに見え隠れする白髪に…マスカラで色づけスッキリした印象に。
成分水、(アクリレーツ/VA)コポリマー、ミツロウ、DPG、カルナウバロウ、エタノール、(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー、水添ポリイソブテン、ベヘニルアルコール、セイヨウアカマツ球果エキス、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、チャ葉エキス、アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチド-3、(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー、ステアリン酸、AMP、ポリソルベート80、ベントナイト、ステアリン酸グリセリル、BG、ラウレス-21、グリセリン、ペンチレングリコール、ピロ亜硫酸Na、デキストラン、グリシン、塩化亜鉛、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、カーボンブラック、セテス-15、マイカ、酸化チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(6g)
¥1,580
税込¥1,738
5日以内出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
エスコ品番EA525X
1個
¥42,600
税込¥46,860
当日出荷
シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。
理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
仕様(脂肪油分)4%
流動点(℃)-15
銅板腐食1(100℃、1h)
種別引き抜油
密度(g/cm3 at15℃)0.878
引火点(℃)226
動粘度(mm2/s)57
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕様(脂肪油分)27%(硫黄分)7%
種別冷間鍛造油
引火点(℃)180(OCO)
流動点(℃)-5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
銅板腐食1(100℃、1h)
危険物の性状非水溶性
仕様(脂肪油分40%(硫黄分)10%
種別冷間鍛造油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食1(100℃、1h)
危険物の性状非水溶性
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
材質(止めねじ)SUS304
平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
関連キーワード