47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。
付属品金属枠、調節ネジ3本付き、ケース 寸法(Φmm)104 有効径(Φmm)ガラス:70 直径(mm)ガラス:80 曲率半径10m
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷

干渉実験に便利な単色光源 塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。 散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。
光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm 電源AC100V(50/60Hz切替式) 寸法(mm)300×180×105 質量(kg)3 付属品散乱板付きランプカバー
1セット
178,800 税込196,680
9日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)オプチカルパラレル
マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。
厚さ(mm)12.00/12.12/12.25/12.37 仕様25mm用 シリーズ157 外径(Φmm)30 平面度(μm)0.1 平行度(μm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型でスペースをとらない検査台タイプです。干渉縞が見えやすくなるため縞の本数、形状の確認に最適です。
用途レンズの干渉縞の目視検査用照明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×850×150 電源(V)100 光源蛍光ランプ 点灯方式インバーター点灯
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

ビーズチェーンが入ったプラスチックコップの注ぎ口から、チェーンの一方の端を垂らすと、不思議なことにチェーンが浮き上がりながら落下します。 ビーズチェーンは長さが30mもあり、面白さが長続きします。 チェーン両端に20mmのリングが付いていますので、チェーンの端が分り易くなっています。
寸法(mm)(取手付プラコップ)Φ82×112 チェーン寸法(mm)Φ3×3000、両端リング(直径20mm)付
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
面積刻度面積:25×20mm
1個
23,500 税込25,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ) 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分特殊シリコーン 外観無色透明
1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。 スピンドルの回転角にもとづき厚みの異なる4枚1組となっています。
厚さ(mm)25.00、25.12、25.25、25.37 外径(Φmm)30 平面度(μm)0.1 平行度(μm)0.2
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巧妙な仕組みが興味深い気体発生装置。固体と液体を反応させ、連続的に気体を発生させる装置です。 必要な分だけ気体を発生・採取が可能。 液面の上下で気体の充填状態を視認可能。
材質ホウケイ酸ガラス 液量(mL)500
1個
198,000 税込217,800
32日以内出荷

1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン 容量(mL)3000 上部径×高さH(mm)165×298 目盛容量(mL)500
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに 材質炭素鋼(SK-3) 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など 焼入硬度HRC57
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。
付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個 寸法(mm)910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時) 高さ調節3段階(5cm間隔)
1個
18,300 税込20,130
4日以内出荷

ビクセン反射式鏡筒
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界 等級(極限等級)13.3等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能0.58秒 仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可 寸法(mm)Φ232×700 質量(kg)7.2 有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング) 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
189,800 税込208,780
4日以内出荷

塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察を大きなスクリーンで説明できます。
付属品ナトリウム光源装置:散乱板付きランプカバー セット内容ナトリウム光源装置 NL-Y、大型投影板(透過スクリーン)LSN 材質大型投影板:アクリルパネル(乳白色)(投影板)、アルミ(スタンド) 型式NL-YS 寸法(mm)ナトリウム光源装置:300×180×105、ナトリウムランプ:Φ38×165、大型投影板:990×470×1,070(全体)、900×900(投影板) 電源AC100V(50/60Hz切替式) 光源ナトリウムランプ
1台
210,000 税込231,000
9日以内出荷

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm 材質ガラス 付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックセット
エコ商品
マイクロメータ検査に適した組み合わせのセットです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
組数10個組 セット内容(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25 仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3&#x27;)
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

フォトスキャンの画質に徹底的にこだわった、ハイエンドモデル。高品質なフィルムホルダーを新たに設計、写真をより忠実に読み取ります。フィルムホルダーにはアンチニュートンリングアクリルを採用し、カールしたフィルムもまっすぐに補正して、たわみによるピントのばらつきを軽減。さらに高さも5段階で位置調整が可能。納得のいくピント位置に合わせることができます。また2つのレンズを使い分けるデュアルレンズシステムを採用。35mmやブローニー、4×5など、フィルムホルダーを使うものは、被写界深度の深いレンズを使用。原稿台に直接セットする、8×10フィルム、紙焼き、ドキュメントなどは、画角が広いレンズを自動的に切り替えてスキャン。原稿の特性に合わせて、常に最適な画質でのスキャニングが可能です。4種類のフィルムホルダーを使い分けることで、35mmストリップ・マウント、ブローニー、4×5フィルムなど様々なフィルムに対応。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。
原稿サイズA4 センサーCCD セット内容USBケーブル、電源アダプター、電源コード、フィルムホルダー4種(35mmストリップ、35mmマウント、ブローニー、4×5)、フィルムエリアガイド、ソフトウェアCD-ROM、i1Scanner CD-ROM(反射原稿用ターゲット、透過原稿用ターゲット同梱)、操作ガイド、保証書
1台
79,980 税込87,978
欠品中

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:ピンク●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-64
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:ホワイト●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-56
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:ブルー●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-68
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:グリーン●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-09
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

。武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●洗浄:〇●縁磨:〇●カラー:オレンジ●長さ×幅×厚さ:76×26×1.0mm●フロスト幅:20mm●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-84
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

。武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:ブルー●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-73
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:ブルー●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-05
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:キャメル●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-14
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:シェルピンク●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-10
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●洗浄:〇●縁磨:〇●カラー:イエロー●長さ×幅×厚さ:76×26×1.0mm●フロスト幅:20mm●包装:100枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9079-62
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●カラー:イエロー●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-98
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●洗浄:〇●縁磨:〇●カラー:グリーン●長さ×幅×厚さ:76×26×1.0mm●フロスト幅:20mm●包装:100枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9079-76
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労しません。4)消えにくい。▼免疫染色等ステップ数の多い時でも、従来のフロストよりも文字が消えにくくなりました。5)9 色のカラー分類ができます。▼ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、シェルピンク、オレンジ、キャメル、ライラックの9 色が揃っています。6)ニュートンリングが出にくい。▼フロストが盛り上がっている為、湿度の高い季節でも密着しにくくなりました。7)フロストサイズ。▼15mm フロストが標準品ですが、その他に20mm、25mmフロストがあります。
仕様●洗浄:〇●縁磨:〇●カラー:イエロー●長さ×幅×厚さ:76×26×1.0mm●フロスト幅:25mm●包装:100枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9079-63
1個(100枚)
1,498 税込1,648
10日以内出荷