「ニューハリシタピースロック」の検索結果
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291
締付トルク(N・m)4~7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 55
最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297
締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
エスコ品番EA970EF-23
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
材質スチール
板厚(mm)3
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ユニクロ(屋内専用)
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6895
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 55
最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137
締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール
適合Φ31.8mmフレーム
質量(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
欠品中
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6887
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
用途H形鋼のフランジ部を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様メラミン樹脂焼付塗装(下部金具、ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)8~12
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷