体育館など床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル
色表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー
幅(mm)1370
巻取ったフロアーシートを保管する専用ハンガー。
材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、キャスター/ゴム(ウレタン樹脂)
仕様組み立て式
幅(mm)1895
質量(kg)36
高さ(mm)930
奥行(mm)800
最大積載量(kg)450
保管数最大12本(0.52mm厚の45m・50mのみ10本)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
滑りにくく、何回も使用できる床養生シートです。ハサミで簡単にカットできます。
用途靴を履いたままの体育館、イベント、選挙投票所、通路などの床面養生に
色ライトグリーン
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
防炎性能試験番号E0050039
幅(m)1.37
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E1130011
トラスコ品番805-1744
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)790
厚さ(mm)3
色グリーン
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:56.8/巻
1巻
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
色グリーン
材質塩化ビニール(PVC)
質量(kg)28
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5
ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。
ロール状なので施工・撤去が容易です。
柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900
長さ(m)10
厚さ(mm)1.5
色ブルー
材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
トラスコ品番335-6035
質量(kg)13
タイプEVA
シート幅(mm)900
シート長さ(m)10
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、養生シート、各種カバー類
厚さ(mm)0.52
材質基布:ポリエステル100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)1370
巻数(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎加工・紫外線防止
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
材質PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)約2
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ
付属品巻取り棒×1本
幅(mm)1630
質量(kg)35
高さ(mm)568
奥行(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
厚さ(mm)2
電気抵抗値1.0×106~1.0×108Ω
材質NBR(ニトリルゴム)
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色黒
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)27
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。
もちろん、吸収した液体は床面に通しません。
米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
色黒
トラスコ品番785-4056
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.5
質量(kg)18
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード