エスコ品番EA470CM-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-87
ねじサイズG3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)80
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)43
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス10K
バルブ種類ニードルバルブ
材質黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
寸法D(mm)50
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc
使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ネジ込み式アングルタイプ
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ADC12
ハンドル径D2(Φmm)48
バルブ種類ニードルバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40
質量(kg)0.2
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品
アズワン品番64-7857-88
ねじサイズ3/8"
材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)
材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス20K
バルブ種類ニードルバルブ
用途石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント。産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス及び、液ライン
形状ストレート
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル色メタリックブルー
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
材質SUS316(フェルール)
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)ZDC
材質(パッキン)PTFE
クラス30K
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-95
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質BS
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
エスコ品番EA425DG-83
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)8
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-93
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406C)
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)
接続方式テーパーねじ×平行ねじ
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-96
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50
使用温度(℃)-20~150
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE+PFA
アズワン品番64-7857-98
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
エスコ品番EA470CN-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-103
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)10
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R×Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-92
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-78
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-76
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-84
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-82
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類流量制御弁
関連キーワード