実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力
長さ(mm)220
材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
幅(mm)20
厚さ(mm)8
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-43
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)310
厚さ(mm)6
高さ(mm)7
質量(g)15
吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚
磁束密度(表面)3600G
2018年トラスコ掲載ページ10 0644
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-41
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)220
厚さ(mm)7
高さ(mm)6
質量(g)10
吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度(表面)3600G
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-42
1個
¥4,070
税込¥4,477
欠品中
こんなお得な商品も!

マグネットバー クリアータイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
強力で両面使用できるクリアブルーのマグネットバー。
A4用紙もとめることができます。
長さ(mm)200
色ブルー
特性強力
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。
仕様表面磁束密度:510以上
材質PVC+マグネット
吸着力(N/cm2)1.18
同色でたくさん使いたい方にオススメ
仕様マグネット式
トラスコ品番829-3874
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)220
厚さ(mm)7
色白
高さ(mm)6
質量(g)10
吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約5~8枚
磁束密度(表面)3600G
1パック(10本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプなので、下の文字がかくれない。表面が平らなのでラベルが貼れます(ラベル1枚付属)。A4コピー用紙約12枚(※)までとまる(※厚さ1mm以上のスチール面に貼った場合)
色クリア
長さ(mm)220
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品ラベル(160×18mm)1枚
材質本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
厚さ(mm)5.5
タイプ強力
縦(mm)24
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)80
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状ボール型
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。
材質ネオジムラバー磁石
形状シート型
表面処理なし
着磁パターン片面多極着磁
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度です。吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ120mm×幅120mm×厚み0.35mm●材質:ネオジムラバー●着磁パターン:片面多極着磁
アズワン品番65-6676-05
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様両面テープ無し
表面磁束密度(mT)75
仕様両面テープ付き
表面磁束密度(mT)168
仕様両面テープ付き
表面磁束密度(mT)140
スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!
保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。
強力マグネットでしっかり押さえます。
台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として
材質AS樹脂/ネオジウム磁石
寸法(mm)20×160
厚さ(mm)5
質量(g)15
保持枚数A4コピー用紙約12枚
特性強力
円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 1100mT
寸法(mm)25Φ×300 1100mT
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×400
寸法(mm)25Φ×400
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×300
寸法(mm)25Φ×300
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×200
寸法(mm)25Φ×200
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ