25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズA4サイズ 枚数5 縦(mm)302 横(mm)230 収納枚数(枚)4 ポケット寸法縦(mm)258 ポケット寸法横(mm)105
1パック(5枚)
609 税込670
当日出荷

35mm・7段ネガポケット両面クリヤータイプ25枚入り 片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。 タイトルカード付き
仕様タイトルカード付き、ア-202用 タイプ収容カット数(表のみ)/35mmフィルム42コマ 縦(mm)340 横(mm)240 台紙35mmネガポケット25枚
1パック(25枚)
769 税込846
当日出荷

サイズA4サイズ 枚数10 縦(mm)302 横(mm)230 収納枚数(枚)6×6:12コマ、6×7・6×9:8コマ ポケット寸法縦(mm)64 ポケット寸法横(mm)210
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷

サイズB4サイズ 仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き 材質表紙/R-PP 外寸横幅(mm)252 外寸厚(mm)28 とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴) 外形寸法縦(mm)363
1冊
1,398 税込1,538
翌日出荷

サイズA4-Sサイズ 仕様背見出し紙付き、透明PPケース入り セット内容インデックスシート・タックインデックス(タ-127B(廃番))・ネガ&パノラマポケット・プロテクター付き 材質表紙/R-PP タイプ標準セット、バインダータイプ(30穴) 外寸横幅(mm)270 外寸厚(mm)34 外形寸法縦(mm)319
1冊
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納) 仕様30穴バインダー式アルバム 付属品ネガシート 材質PP・紙 表紙サイズ(mm)W310×H322×D30
1冊
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35mmネガポケット。両面クリヤータイプ台紙 片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。 穴付き透明PPケース入りで中身が取り出しやすく、持ち運びにも便利です。 透明PPケース入り インデックスシート・タイトルカード付き
サイズB4サイズ 仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き 材質表紙/R-PP タイプ収容カット数(1冊)/35mmフィルム840コマ(36枚撮り20本) 収納枚数合計50 ポケット数20(35mmネガポケット) 外寸横幅(mm)252 外寸厚(mm)28 縦(mm)340 横(mm)240 とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴) ポケット35mm、7段 外形寸法縦(mm)363 替え台紙ア-212
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷

フォトファイル(四ツ切サイズ)用替台紙です。 6X6・6X9ポジフィルム用。(片面乳白ポケット) ※フォトアルバム(四ツ切サイズ)本体【ア-M351】は廃番です。
サイズ四ツ切サイズ タイプ収容カット数(表のみ)/6×6 12コマ、6×9なら8コマ 枚数10 縦(mm)310 横(mm)285 ポケット寸法縦(mm)66 ポケット寸法横(mm)199
1パック(10枚)
799 税込879
当日出荷

サイズA4サイズ 枚数10 縦(mm)302 横(mm)230 収納枚数(枚)4 ポケット寸法縦(mm)145 ポケット寸法横(mm)107
1パック(10枚)
699 税込769
欠品中

工事用アルバム専用の替台紙です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。 トラスコ品番398-6055 サイズA4 質量(g)590 規格A4タテ 穴数4 対応E・L・パノラマ判 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm)135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアポケット 0.06mm 標準タイプ モノタロウ 動画あり
標準タイプのクリアポケットです。 厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.06 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
499 税込549
当日出荷

書類量に合わせて背幅を約100mmまで調節可能、最大で約1000枚綴じることができ、1冊で大量に書類を保管できます。長期保管義務のある書類保存にも頼りになる大容量収納タイプ。 つづり紐と違いとじ具を使ってしっかり書類を固定、整理や移動させる際に書類がずれてしまう心配がありません。 表紙はクラフト原紙使用、再生材使用で環境にも配慮。背部分にはタイトルを記入できるので、段ボールや文書保存箱に入れた際も書類を区別しやすい。(プラスの文書保存箱40-062・40-063・40-080と合わせてのご利用をおススメします) 古紙パルプ配合率90%再生紙を使用しているので、環境にも優しい。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。
用途「書類の保管」に特化、最大約1000枚収納可能の厚とじタイプ(背幅伸縮タイプ) サイズA4 クラフト グリーン購入法適合 種類フラットファイル タイプタテ型 最大収納枚数(枚)1000 穴数2 材質表紙=クラフト原紙(古紙パルプ配合率90%再生紙) / とじ具=100%再生ポリプロピレン(PP) 背幅(mm)100 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)301×215
1パック(10冊)
1,898 税込2,088
当日出荷

左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。
サイズA4・S型 材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具 質量(g)240 タイプタテ型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズの替台紙です。
仕様30穴/4穴バインダー対応替台紙シート数/ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納 材質
1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

粘着付き透明ポケットで、各種パンフレットやファイルに貼り付けるだけで名刺ポケットになります。材質がポリエチレンですので、透明感があります。キャビネットやサンプルボックスの表題入れ、また各種OA機器のサポートセンターの点検修理カード入れなど、幅広い用途でお使いいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)(ポケット)下面/0.006、上面/0.1(剥離紙含む厚さ/0.258) 質量(g)1.8(剥離紙含む)1.2(剥離紙含まず) 内寸法(mm)91×61 外寸法(mm)100×72
1パック(20枚)
419 税込461
当日出荷

工事用写真帳L再生用・工事用写真帳L共通のスペア表紙です。
規格A-L6W・4穴 外形寸法(縦×横)(mm)300×220 仕様表紙 サイズA4
1袋(20組)
1,698 税込1,868
当日出荷

A4サイズの変えポケット。2穴ファイル、30リングのタイプに使用できます。タテ差し
クリア 穴数30穴 適合30穴 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.04 寸法(mm)297×210 サイズA4 質量(g)約120
1パック(20枚)
129 税込142
当日出荷

工事写真の分類整理、提出用に最適です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。 質量(g)660
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのネガやスライドフィルムを簡単にデジタルデータ化できます。5インチTFT液晶。大型の液晶画面です。
用途フィルムスキャン 付属品USBケーブル、電源アダプター、135フィルムネガホルダー、135フィルムスライドホルダー、110スライドインサート、110フィルムインサート、Super8フィルムインサート、クリーニングブラシ、取扱説明書 質量(g)375 タイプ対応フィルム:ネガフィルム、ポジフィルム、黒白フィルム 外形寸法(mm)150×125×127 電源DC5V/1A(USB)アダプター 対応OSWindows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11、Mac OSX 10.7.3 ~ mac OS 14 センサー1600万画素 1/2.33インチCMOS 対応フィルムサイズ:135フィルム、110フィルム、126KPKフィルム、Super8フィルム 速度【スキャン】2~3sec インターフェースUSB2.0 コントロール機能露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV) ディスプレイカラーTFT液晶5(inch) 解像度スキャン:16M-24M(ピクセル補間) 外部メモリーSDHCカード(~32GB) ホワイトバランス自動 記録ファイル形式画像:JPEG 言語表示日本語 / 英語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / フランス語 /ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語 メモリ容量(MB)内蔵:128
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。
タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白 出力TV:NTSC/PAL 電源ACアダプター/USBポート 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12 センサーCMOSセンサー 対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語 インターフェースUSB2.0/コンポジット出力 コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV) ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ 解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間 フォーマット形式ファイル:JPEG(画像) 外部メモリーSDHCカード(~32GB) ホワイトバランス自動 フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79) イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOS メモリ容量(MB)(内蔵)128
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

写真をシャープに演出する黒台紙。フリー台紙アルバム(差替式)用のスペア台紙
付属品ビス2本付
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KFS-14C5L COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)COMBOフィルムスキャナー
付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカード(別売)に保存できます。USB充電器とリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち運んで使えます。付属のHDMIケーブルでテレビにつなげれば、テレビ画面で鑑賞できます。お気に入りの作品を大画面で鑑賞したり、懐かしい写真をみんなで楽しむことができます。
付属品USB充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ 適合【フィルム】35mm(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ 質量(g)1075 電源USB充電器、リチウムイオン充電池(3.7V 1050mAh) センサーCMOS 有効画素数1240万画素(35mmフィルムスキャン時) 光源フィルム:白色LEDバックライト×1 フォト:白色LED×2列 メモリーユーザー使用領域はありません 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182 原稿サイズL版 解像度(スキャン)フィルム:約3200dpi、写真:約700dpi 記録ファイル形式(画像)JPEG 液晶モニター5インチ IPS(854×480ピクセル) 対応メモリーカードSDHCメモリーカード:4GB~32GB 出入力ポートUSB 2.0、HDMI出力 焦点距離f=5.2mm イメージセンサー1500万画素 1/2.3型 CMOS
1個
31,980 税込35,178
43日以内出荷

素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。
タイプチューブレス リム径(inch)17
1本
16,980 税込18,678
8日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状ドーム型 形式ファイル:.AVI 使用温度範囲(℃)-20~60 消費電力(W)最大約9 電源DC12V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)157×129 本体質量(g)約1140 レンズ2.8~12mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画 記録媒体SDカード1~256GB(別売品) 解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V) 視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB未満(AGCオフ) フォーマット形式FAT32 ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応) 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約17 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製 録画方式H.264 SDカードフル:上書き/停止
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷