30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ 全長(mm)695~820 質量(kg)12 全幅(mm)920~1750 全高(mm)917~1040
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷

「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用ですが、ねぎ以外の作物も使用可能です。通常の魔法のカルチと異なる部分は幅と高さです。ねぎ用の溝に合わせ、横幅20cmに設計されています。高さがあるねぎの苗に対応するため高さに余裕があります。
用途手押し式株間除草機 仕様作業効率(a/h):0.2~0.5 条間距離(cm)(対応)20~70
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一年生、多年生を問わず広範なイネ科雑草に高い効果を示します。従来のイネ科雑草防除用茎葉処理剤では防除が困難なスズメノカタビラにも有効です。イネ科植物と非イネ科植物との間にきわめて高い選択性があるので、。マメ類やテンサイ、タマネギなどの広葉作物や。非イネ科作物に対して安全に使用できます。
剤形乳剤 適合場所 成分クレトジム24.0%(第22577号)、その他成分ナフタレン(PRTR・1種) 6.8%/1,2,4-トリメチルベンゼン/(PRTR・1種) 1.2% 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 適合作物あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、てんさい、かんしょ、キャベツ、ねぎ、だいこん、かぼちゃ、ひまわり(種子)、ばれいしょ、たまねぎ、にんじん、にんにく、アスパラガス、かのこそう 農林水産省登録第(号)22577 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン40.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23964 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

松尾刃物製作所タマネギホー
タマネギの間の除草に。狭い所でも大変便利。短柄タイプと長柄タイプがあります。
用途玉ねぎの間の除草に。 刃渡り(mm)80
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNG-06 手動ネギ平 千葉工業所 動画あり
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360 TKG品番9-0672-0501 TKG品番(2017)6-0594-0501
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

「魔法のカルチW(ねぎ用)」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用と記載がありますが、ねぎ以外の作物も使用可能です。魔法のカルチ(ねぎ用)との違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
用途手押し式株間除草機 仕様作業効率(a/h):0.2~0.5 条間距離(cm)(対応)20~70
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分トリフルラリン44.5% 性状赤黄色可乳化油状液体 適合作物直播水稲、麦類(小麦を除く)、小麦、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、べにばないんげん、実えんどう、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、さといも、やまのいも、やまのいも(むかご)、かぶ、ごぼう、しょうが、だいこん、たまねぎ、にんじん、にんにく、はつかだいこん、らっきょう、キャベツ、なばな、なばな類、はくさい、はなっこりー、あすっこ、非結球あぶらな科葉菜類、非結球レタス、ブロッコリー、レタス、ねぎ、わけぎ、きゅうり、しろうり、すいか、漬物用すいか、ズッキーニ、とうがらし類、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、まくわうり、メロン、漬物用メロン、アスパラガス、食用べにばな(花)、葉ごぼう、葉しょうが、ふき、みつば、なし、ぶどう、もも、りんご、かのこそう、きく、しゃくやく、しゃくやく(薬用)、すいせん、チューリップ、ひまわり、ひまわり(種子)、べにばな、ゆり、桑(苗床)、桑(本畑)、たばこ、茶、なたね、林木苗、すぎ、ひのき、あかまつ、からまつ(播種床)、からまつ(床替床)、樹木類、樹木等 農林水産省登録第(号)7327 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

イネ科植物にのみ殺草作用があります。 広葉作物に対し、生育期に全面散布できます。 イネ科雑草の1葉期から分けつ中期(第3、4分けつ期)の間に散布すると、優れた殺草効果があり、根まで枯殺します。 雑草の葉や茎に付着した薬剤は、速やかに吸収されるので、散布液が乾けばその後雨が降っても殺草効果に影響がありません。 土壌中では短時日で分解されるため、後作物への影響がありません。
剤形乳剤 適合場所 成分セトキシジム20.0% 性状淡褐色澄明可乳化液体 適合作物ばれいしょ、てんさい、かんしょだいず、やまのいも、あずき、いんげんまめ、こんにゃく、なたね、べにばな、いんげん、そば、かぼちゃ、すいか、トマト、豆類(未成熟)、やまのいも(むかご)、だいこん、らっかせい、えんどうまめ、はくさい、いちご、にんじん、ごぼう、キャベツ、にんにく、さといも、かぶ、ブロッコリー、カリフラワー、もりあざみ、非結球あぶらな科、葉菜類、レタス、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、食用ゆり、しょうが、アスパラガス、にら、せり、とりかぶと(薬用)、樹木類、きく、いぐさ、すぎ、ひのき(床替床)、わた、チコリ、チコリ(根株)、かんきつ、桑、たばこ、樹木等 農林水産省登録第(号)15992 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。雑草の根切りに。
全長(mm)340 材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×340 材質(ハンドル)タモ材
1個
479 税込527
8日以内出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515 質量(g)600 刃幅(mm)220 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

イネ科から広葉まで、オールマイティな除草剤!一年生、多年生を問わず、広範囲の雑草にすぐれた除草効果を発揮します。 薬量選択性です。高薬量で使用すると難防除雑草のスギナ、セイタカアワダチソウ、ギシギシ類やワラビなどの強害雑草を防除することが出来ます。特に葉の数が多く、また葉が大きい種類の雑草ほど薬剤を取り込む量が多く、高い除草効果を発揮します。 牧草地のギシギシなどもしっかり枯らします。本剤は茎葉部および根部から吸収され、地上部はもとより、地下部の生長点にも達するので多年生雑草の地下茎を枯死させます。 雑草発生後、茎葉処理による抑草期間は通常2~3ヶ月程度です。多年生雑草は地下茎を枯殺するため極めて長い期間抑草します。
剤形液剤(原液) 適合場所公園・運動場、畑 成分アシュラム37.0% 性状黄褐色液体 適合作物さとうきび、ほうれんそう、しそ、おかひじき、桑、牧草、すぎ(下刈り)、植木等、水田作物(水田畦畔) 農林水産省登録第(号)12006 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,398 税込2,638
欠品中

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

玉ねぎなど畑の作物の間の草削り等に便利です。柄が長く、奥まった箇所の作業にも便利。
用途タマネギ等の苗と苗の間の除草に! 全長(mm)850 質量(g)240
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

玉ねぎなど畑の作物の間の草削り等に便利です。
用途タマネギ等の苗と苗の間の除草に! 全長(mm)390 質量(g)150
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

雑草発生前の土壌処理でイネ科・広葉雑草を同時に防除する。 雑草の発生を40~60日間と長期間抑制する。 土壌の種類、温度、日照などの条件によらず、安定した効果を発揮する。 作物に対する薬害の恐れが少ない。
剤形乳剤 適合場所 成分ペンディメタリン30.0% 性状暗褐色澄明可乳化油状液体 適合作物はくさい、キャベツ、レタス、非結球レタス、にんじん、うど、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、にら、かんしょ、さといも、ばれいしょ、やまのいも、にんにく、葉にんにく、こんにゃく、らっかせい、とうもろこし、飼料用とうもろこし、陸稲、麦類、小麦、食用ぎく、ソルガム、カリフラワー、アスパラガス、みしまさいこ、きく、らっきょう、とりかぶと(薬用)、りんどう、チューリップ、桑、おけら、すぎ(床替床)、ひのき(床替床)、せんきゅう、ぼうふう 農林水産省登録第(号)22176 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-80
1個
969 税込1,066
当日出荷

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg)16.5 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

石黒金属ロング根切
側溝の清掃に便利多目的に使用できるサビにくいステンレス製。
全長(mm)600 材質(本体)ステンレス 質量(g)235 材質(柄部)
1個
699 税込769
10日以内出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm)1490 質量(g)800 刃幅(mm)220 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-802K
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

雑草の根切りに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)300 質量(g)130
1個
429 税込472
10日以内出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無 質量(kg)78 車輪幅(mm)190・240(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620 ベルトSB-43(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ350) 全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.1 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)7 作業幅(mm)200~300 走行タイプ前進4段 後進1段
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品ネジ2本 適合本体DK-802 刃幅(mm)220
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

株間の除草作業・草削りに 座った状態での柔らかい草の草削り、株間の除草に 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに特化したアイテムです 首が長く刃がコンパクトなので、苗と苗の間のような狭い間に生えた草を除草するのに向いた鎌です 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)210 頭部寸法(mm)90 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ゴールデンスター根切付移植鏝
刃先に根切りが付いて、除草作業にも使えます。
用途苗木の植え替え作業に 全長(mm)270 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール
1丁
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野木工所鋼付 玉葱鎌 75mm
独特の先端で雑草の根っこをしっかりカット 独特の先端で土にしっかり入り込む、雑草の根っこをしっかりカットできる鎌です 細かな場所の除草作業に適しています 手になじみの良い朴材の柄です 刃の作り方は、長期間切れ味キープ、お手入れが楽な二層構造の「鋼付」を採用したアイテムです 切れ味も良いので作業効率が上がります 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)70 頭部寸法(mm)75 柄長さ(mm)210×Φ26
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷