高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機
材質ABS PC POM
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360
作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束
調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階
TKG品番9-0672-0201
TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
長さ(mm)988
幅(mm)100
質量(kg)3.2
ハンドル高さ(mm)670
ピン数(ピン)39
ハンドル幅(mm)800
ピンサイズΦ19、長さ13cm
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
長さ(mm)840
幅(mm)50
ハンドル高さ(mm)640
ハンドル幅(mm)525
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360
TKG品番9-0672-0501
TKG品番(2017)6-0594-0501
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)3.23
厚さ#20
寸法(幅W×長さL)(mm)120×740
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ねぎ・玉ねぎやにんにく・わけぎ・あさつき・らっきょうを元気に育てる、専用有機入り肥料です。玉ねぎ、ねぎ類に必要なリンサン高設計です。
標準使用量(ねぎ、1m2あたり)【元肥】100g~130g【追肥】40g~60g
成分(チッソN-リン酸P-カリK)2006-10-6
1個(5kg)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。
紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
ユリ科の植物に大切な苦土分を多めにブレンド、均等配合なのでチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合しました。アミノ酸含有・有機が豊富なので、ふくよかな良いたまねぎ・にんにくが期待できます。
適合作物タマネギ・ニンニク
成分チッソN8、リン酸P8、カリK8、マグネシウムMg3
名称苦土有機入り化成特38号
登録保証生第85403号
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
安心な有機素材と天然由来素材をたっぷり使用した肥料です。
うま味を高める有機の栄養やアミノ酸、葉の色、つやを良くするミネラルが豊富に含まれています。
土壌微生物が活性化され土壌がふかふかな状態に改良されます。
タマネギやネギ類の株と株の間に与えやすい粒状の肥料です。
主原料菜種油かす、リン酸カルシウム、植物性アミノ酸肥料、動物性アミノ酸肥料、醗酵モルト、天然リンカリ肥料、速効性チッソ肥料、醗酵有機肥料、糖蜜
名称たまねぎ葉もの肥料1号
登録保証指定配合肥料
耐熱温度:-20℃~60℃
収穫まで追肥がうらない!マルチ栽培に最適!肥効150日タイプ。ニンニクワケギ、ラッキョウ、パセリ、ニラにも使える。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)17-9-8
名称産地直送配合35号
適合作物玉ネギ、ネギ、ニンニクワケギ、ラッキョウ、パセリ、ニラ
薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220
TKG品番9-0671-0601
TKG品番(2017)6-0593-0601
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。
ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える!
右利き、左利き両方で使える!
じゃがいもの芽取りもできる!
キャップ付きで安全収納!
材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)138×45×22
質量(g)41
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ネギの輪切りがスピーディーに。
味噌汁、ラーメンに。
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360
定格時間(分)30
投入口幅(mm)35×35
TKG品番9-0671-0701
TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
TKG品番9-0671-0702
TKG品番(2017)6-0593-0702
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
そのまますぐ使える培養土です。
良質な腐植に富む土を原料に、堆肥等を混合してありますので発芽が均一に揃います。
セルトレイに使用しやすい、細粒で軽量な培養土です。定植時の引き抜きが容易です。
緩効性肥料中心の設計により、育苗期間中の肥培管理が軽減できます。
腐植質の造粒培土を原料に使用することで、保肥力・緩衝力を高め、ガッチリとした根張りの良い苗作りを実現できます。
出来数(1袋あたり)【セルトレイ】(128穴)13.3、(200穴)15.3、(288穴)14.3、【ペーパーポット】(10号)4.9、(11号)6.7
1袋(40L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質ABS SUS
部品名称替刃4枚刃
TKG品番9-0672-0402
TKG品番(2017)6-0594-0402
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215
高さ(mm)125
材質(本体)ガラス入ABS樹脂
質量(g)480
横(mm)150
材質(刃)ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質SUS
部品名称替刃2枚刃
TKG品番9-0671-0602
TKG品番(2017)6-0593-0602
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EBM品番35100
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。
スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。
4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
幅(mm)200
質量(kg)4.6
全高(mm)760~920
ピン数(ピン)20
ハンドル幅(mm)550
ピンサイズΦ12.7、長さ10cm
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230
TKG品番9-0671-0801
TKG品番(2017)6-0593-0801
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場!
背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。
前進で2畝同時に除草剤散布が可能。
畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。
噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ
全長(mm)695~820
質量(kg)12
全幅(mm)920~1750
全高(mm)917~1040
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
白髪ネギが手間なくできる小さ目サイズのねぎカッターです。キャップ付きなので収納に便利。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約140×45×21
質量(g)約60
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
使いたいときにサッとスライスできる。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼
質量(g)31
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長175×幅45×高さ10
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)135W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×190×360
定格時間(分)30
EBM品番8814800
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ネギの輪切り専用スライサーです。
ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426
定格時間(分)25
調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ネギ類用肥料、大きく育てるチッソ成分重視!。アミノ酸を主体にして、大きく太らせるチッソ成分を多く含有した粒状配合肥料です。
用途野菜類(ネギ、にら、ニンニクなど)
成分窒素8/りん酸7/加里3.5
形状球状
区分普通肥料
タイプ速効性
容量(kg)3
配合【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)
形態【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)370×270
原材料アミノ酸肥料など
適合作物野菜類(ネギ、にら、ニンニクなど)
肥料の種類BB配合肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、ネギのミジン切りカット用としてもお使いいただけます。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)170×180×230
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品<CNG07><CNG06>ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360
TKG品番9-0672-0401
TKG品番(2017)6-0594-0401
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ