2,936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類丸形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)34 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)- 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品に ホワイト
1パック(25本)
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
219 税込241
当日出荷

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途つぶれたり摩耗した時の交換用 材質黄銅 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×6×125 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
389 税込428
当日出荷

用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品に 材質RENY(レニー)
1パック(25本)
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ネジ = M6ネジ径 = 30mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 16mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)4 種類丸形 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)4 タキゲンコード1641 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
211 税込232
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1937 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷


仕様ネジ = M8ネジ径 = 26mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷