49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17 付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200~220 適合ねじ首下長(mm)19まで 入力電源(V)DC12~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg)約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)18まで ねじ容量(cc)150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプ
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル 供給方式ネジ供給量可変式 容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M1.0~M5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時) 質量(kg)約3.1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式ネジ供給量可変式 容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M2.0~M5.0 質量(kg)約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 質量(kg)約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145 適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)20まで ねじ容量(cc)80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NJR2320 クイッチャー、レール付 OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター 付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139 首下長(mm)最長18まで 適合ねじ径(Φmm)2 ねじ容量(cc)約150
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷


4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロング牧草も入れやすい&食べやすい! 牧草が散らかりにくく、ペットが食べやすい牧草用フィーダです。 掃除の負担を軽減し、ケージ内を衛生的に保ちます。 ストッパーで押さえるので、牧草をたくさん入れられます。 牧草がペットの目に触れにくい構造です。
仕様●材質:本体・プレート・ネジ・ナット/ABS、ストッパー・バネ/スチール●商品サイズ:幅280×奥行120×高さ185mm(取付パーツ含む)●セット内容:本体、ナット、ネジ、プレート●対象動物:うさぎ・チンチラ・モルモット・デグーなどの小動物 アズワン品番68-1414-65
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

最後まで牧草をしっかり押さえるバネ式ストッパー付きで、食べこぼしを軽減できます。背面の固定パーツを一度取り付ければ、フィーダー部分だけを脱着できるので牧草の補充時にとても便利です。
材質本体・プレート・ネジ・ナット:ABS樹脂、ストッパー・バネ:スチール 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×120×185 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1箱
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

部品名称テイコウキツマミネジM6X10 関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.05MB) 図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.182、CDA-4 薬剤タンク部品_No.258、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.190、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.297、CDA-4 薬剤タンク部品_No.237、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.174、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.209
1個
96 税込106
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の用途に使用できます 短い M18 ハウジング、ストレート又はアングルにより、容易な統合 測定フィルタと温度補償付きタイプを用意しているので、信頼性の高い測定が可能です 結果と非常に高いプロセス信頼性 頑丈な一体型ハウジングにより、最高の設備可用性が保証されます 同期モードまたはマルチプレックスモード センサを最大 20 個搭載できるため、用途の柔軟性とプロセスの信頼性が向上し 複雑な用途を解決するためのさまざまな出力信号 ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 堅牢で信頼性の高い超音波技術UM18 センサ製品ファミリは、シンプルで高い機能性を備えています。UM18 超音波センサには、直線タイプと角度付きタイプがあり、機械に簡単に組み込むことができます。金属製又はプラスチック製のハウジングにより、過酷な周囲条件でも使用できます。最大 4 つの検出範囲、合計 1,300 mm、LED ステータスフィードバックにより、センサは幅広い用途に適しています。アナログ又は PNP / NPN スイッチング出力、IO-Link 対応の 1 つ又は 2 つのプッシュプルスイッチング出力、あるいは IO-Link 対応のアナログ / プッシュプルスイッチング出力の組み合わせで、UM18 製品ファミリのセンサは特に不要です。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 液体及びバルク物質のレベル調整 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途 アンウィンドナーの直径の監視 センサを柔軟に調整して、透明な物体を検出します アンウィンドナーの直径の監視 トナー充填レベルの測定値 振動ボウルフィーダの存在とレベルの監視を確認します ガラスプレートの位置決め 残りのホイル制御 負荷のさまざまな負荷キャリアに対する正確な位置決定 デバイスの処理中 超音波センサを使用した衝突回避 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●動作温度 Min:-25℃●コード番号:210-5074 アズワン品番65-7289-22
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ 使用環境温度(℃)15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)0.6(シュート)最大0.4 最大幅(mm)(シュート)35 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
1巻(10m)
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:27mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:27mm●内径:21mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M32●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:27 mm●コード番号:186-062 アズワン品番65-7458-52
1巻(10m)
41,980 税込46,178
欠品中

フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工 動画あり
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式片端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 適合用途防振/防音
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1896 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)63 質量(g)40 ねじピッチ(mm)1.25 底径(Φmm)40 ねじ山(mm)M8×40
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1897 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)120 質量(g)200 ねじピッチ(mm)2.0 底径(Φmm)60 ねじ山(mm)M16×70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに 接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8 質量(g)130 使用圧力(MPa)0.25~0.7 使用流体圧縮空気 周波数範囲(Hz)パルス:5~15 流体温度(℃)5~50 耐圧力(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,375 税込15,813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:36mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:36mm●内径:30mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M40●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:36 mm アズワン品番65-7436-65
1巻(10m)
56,980 税込62,678
欠品中

Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:17mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M20●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:17 mm●コード番号:186-078 アズワン品番65-7460-27
1巻(10m)
30,980 税込34,078
欠品中

。Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:45mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:45mm●内径:38mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M50●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:185-996 アズワン品番65-7466-20
1巻(10m)
79,980 税込87,978
欠品中

パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
用途高さ調整用の足として トラスコ品番852-1895 材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR 高さ(mm)31 質量(g)20.8 ねじピッチ(mm)1.0 底径(Φmm)25 ねじ山(mm)M6×14
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプ FM用
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー 適合【ネジ供給機】FM用 電源(V)AC100 適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188 ねじ容量(cc)約800
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品固定ねじ(M6×25)4個
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保持力 = 2000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 80mm。高さ = 38mm。長さ = 97mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS Pro 電子保持マグネット. RS Pro 電気保持マグネット製品です。マグネットをオンにするには電流が必要で、マグネットをオフにするには電力が供給されていません。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。 使用可能なオプション: ; 791-7558 - 791-7558 - 直径 80 mm 12 V 電気保持マグネット、 2000N ; 791-7567 - 791-7567 - 直径 80 mm 24 V 電気保持マグネット、 2000N ; 121-9828 - 121-9828 - 直径 100 mm 12 V 電磁電磁気、 3600n ; 121-9829 - 121-9829 - 100 mm 径 24 V 電磁電磁気、 3600n. 主な特長:. ;ul> ;li>動作電圧: 12 V dc 又は 24 V dc ;/li> ;li>フリーリード、 2 極コネクタ、 Hirschman コネクタ ;/li> ;li>マグネットの背面にねじ穴 / 秒 ;/li> ;li>光沢ニッケルめっき、機械加工面付き ;/li> ;li>IP54等級 ;/li> ;/ul>. 理想的な用途:. 機械工具 ドアのロック / 保持 フィーダメカニズム ショートストローク / 大力動作 生地機械 自動化 事務機械 グリルロック 梱包機械 リモート保持 / 解放. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷


Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774 アズワン品番65-8063-10
1個
19,980 税込21,978
欠品中