固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、
サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
質量(g)388
タイプ凍結浸透潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181
使用温度範囲(℃)約-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.017L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等
色黄褐色
容量(mL)480
質量(g)480
使用温度範囲(℃)常温下での使用
主成分ミネラルオイル
トラスコ品番445-2101
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量480mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。
適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車
トラスコ品番819-5689
使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。
タイプスプレー
引火点(℃)176
臭気わずかな臭気
密度(g/cm3)0.81~0.85
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)29~35
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量108mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
トラスコ品番820-2293
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
配合原液170mL+LPG(高圧ガス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量170mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
仕様圧力0.15MPa
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
無臭性浸透潤滑剤
強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。
噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別冷却剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kg
トラスコ品番388-0222
主成分HFC-134a 100%
オゾン破壊系数0(ODP)
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品13mm・17mmソケット
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)90×105
アズワン品番64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
圧入部品の脱着や、温度センサー、回路基板などの電気部品のチェックに使用できる冷却スプレー。ボールベアリング、シャフト、ブッシュなどを非常に狭いスペースに挿入したり、接着剤の除去、温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障箇所を特定するのに役立ちます。可燃性溶剤を含みません。ボールベアリング、シャフト、ブッシングなどの圧入パーツの脱着 。固着したねじの緩和 。熱的過負荷によって引き起こされる電気部品の障害の特定・回復 。温度センサーの機能チェック 。また高温の部品の冷却や、顕微鏡分析用の組織サンプルにも使用可能
用途コールドスプレー
使用方法施工箇所に数秒間均等にスプレーしてください。冷却(凍結)効果は噴霧時間に準じます。スプレーから噴射される液体、またはスプレー直後の施工箇所に触れると凍結する危険があります。人体に向けてスプレーしないでください。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
セラミック粒子入り冷却タイプの浸透潤滑剤。高い浸透力に加え、セラミック粒子の高い潤滑性と急速冷却・凍結による金属収縮により錆などで固着した部分を溶解して緩める、最新ハイテク超高浸透潤滑剤。ねじ、ボルト、ピン、その他可動部品の焼き付きや錆びて腐食した金属部品に有効です。プラスチック、塗料、金属に悪影響を与えません。頑固に固着したネジに、フリーズショック(急速冷却・凍結)による錆の収縮と液剤による錆溶解で素早く浸透 。マイクロセラミック粒子の低摩擦により優れた潤滑 。腐食の蓄積を防止・保護 。整備工場、自動車、バイクだけでなく、あらゆる家庭用および趣味用機器など、幅広い用途に使用可能
用途ハイテク冷却浸透潤滑スプレー
使用方法施工箇所に直接スプレーしてください。必要に応じてブラッシングやふき取りをして下さい。固着したボルトやナットを緩める場合は本品を多めにスプレーし、少しづつ動かして固着を緩和させます。固着、腐食の程度に応じてこのプロセスを繰り返すことをお薦めします。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.13MB)
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.11MB)
持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。
幅(mm)255
質量(kg)3.9
容量(mL)エアブラシ液体カップ:7
高さ(mm)205
奥行(mm)135
出力(馬力)約1/10
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4
定格電圧(V)AC100
長さ(cm)エアーホース:180
方式オイルレスピストン方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)77/91
最高圧力(MPa)0.4
電源コード(m)2
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
空気吐出量(L/min)20~23
再起動圧力(MPa)0.3
作動音(dB)47
ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3
供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード