909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。 種類ねじプライヤ 全長(mm)175 質量(g)160 適合ねじM2~M6 トラスコ品番395-7918
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数8 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63 関連資料(8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
種類ねじプライヤ 適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

簡単2ステップ!
用途電動ドライバーでなめたねじを外す! 材質ハイス鋼 適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ ミゾのつぶれ予防 サビついたネジのはずし 成分水性ネジはずし材 アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
499 税込549
当日出荷

ネジ外しインパクトドライバー SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめたビス抜き スターエム 動画あり
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く 材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼 全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30 サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)5 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用 全長(mm)85 適合M4~M5ねじ トラスコ品番819-1403 セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 質量(g)33 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤 タイプ取りはずし可能 主成分酢酸ビニル樹脂系 比重0.88 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量227.3mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)
819 税込901
当日出荷

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 動画あり
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4~2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用 関連資料(8.37MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷

なめたネジの取り外しに!。電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!。なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能。付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能。先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)
仕様●サイズ:【M2.5~3】全長62×幅6.35mm 【M3.5~5】全長65×幅6.35mm●質量:【M2.5~3】12.6g 【M3.5~5】12.7g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス) アズワン品番67-0418-45
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

なめたネジの取り外しに!。電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!。なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能。付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能。先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)
仕様●サイズ:【M3.5~5】全長65×幅6.35mm 【M6~8】全長64.5×幅6.35mm●質量:【M3.5~5】12.7g 【M6~8】12.3g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス) アズワン品番67-0418-46
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
材質ABS/PP 取付ねじG3/4
1個
759 税込835
当日出荷

ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。 必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。 1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
トラスコ品番495-1778 セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース 質量(kg)15.8 ねじBSPT規格 ねじ切り能力1/2-2インチ 適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。 液色 タイプ汎用タイプ(中強度) 粘度範囲(mPa・s)900~1400 分類中粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5 主成分アクリル系 比重1.1 使用可能温度範囲-54~150℃ 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)15以下 強度中強度タイプ(取り外し可能) 仕様非水溶性、嫌気性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状ネジつきチーズ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(レール式)2段形端子台
2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。 通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)0.75、1.25、2 最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20 端子ねじM3.5×8 締付トルク(N・m)1.0~1.3 難燃性UL94V-2
1箱(20個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)85 トラスコ品番469-8703 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 質量(g)25 適合ねじM3~M6 差込角対辺(mm)6.35
1セット
529 税込582
当日出荷

NSP01-150 ネジバスター ネジ外しプライヤー フジ矢 動画あり
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。 長さ(mm)つかみ部:11.5 幅(mm)52 全長(mm)160 質量(g)180 刃長(mm)13 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 アズワン品番64-3209-53 ヘッド幅(mm)17 適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(30個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状ネジつきチーズ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3191
1個
591 税込650
当日出荷

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)10 寸法T(mm)12 谷径(mm)18.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M20P1.5
1個
667 税込734
翌々日出荷

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)12 寸法T(mm)12 谷径(mm)20.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M22P1.5
1個
667 税込734
翌々日出荷

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)14 寸法T(mm)12 谷径(mm)28.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
1個
738 税込812
翌々日出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)16 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3193
1個
714 税込785
当日出荷

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)14 寸法T(mm)12 谷径(mm)26.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M28P1.5
1個
738 税込812
翌々日出荷