1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-117
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×20
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-90
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
仕様長さ = 20mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-217
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-118
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.5×38:20本入り
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-352
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-117
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
こんなお得な商品も!
組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!
組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(JIS)(A)30
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)3.5
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.4~1.8
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
材質SCM440
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ