1本
¥11,300
税込¥12,430
欠品中
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)
寸法(mm)5.2×90
入数8個
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-255
長さ(mm)90
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-624
1個
¥1,330
税込¥1,463
3日以内出荷
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-301
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイ
仕様●内径:35mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:64mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:90mm●行数:2●静定格荷重:155kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:64.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9095
アズワン品番65-7939-58
1組
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
。ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:35mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:90mm●行数:2●静定格荷重:77.5kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:40kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6942
アズワン品番65-7952-87
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:46mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:135kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6960
アズワン品番65-7942-39
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0103
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
質量(g)57
取手取手
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
UNIFIX VORTEX の 5X90 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすくし、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、
仕様●長さメートル法:90mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3492
アズワン品番65-8014-31
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0081
質量(g)48
取手取手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 70 → 90mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 70mm最大内径 = 90mmバンド幅 = 90mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-85
ボルト寸法M10×90
1個
¥3,450
税込¥3,795
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-46
ボルト寸法M12×90
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-34
ボルト寸法M10×90
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-03
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7959-88
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-91
1個
¥4,510
税込¥4,961
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-78
ボルト寸法M10×90
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-55
ボルト寸法M6×90
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)90
1箱(500本)
¥5,572
税込¥6,129
5日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)300
外径(mm)90
内径(mm)84
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)90
内径(mm)84
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ