精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質ステンレス
頭部形状マイクロなべ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2406
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)2406
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2406
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM
保護等級IP68
RS Pro 六角ナット、 M20x1.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M12 コネクタに対応します ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M20 x 1.5 レンチ寸法 :24 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M20x1.5材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)150
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-67
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-25
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)1806
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:25
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-20
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:21.5 C:34.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-33
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-23
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-96
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6166
質量(kg)31.9
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
奥行(mm)454
間口(mm)903
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×454×1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42
軸穴径(mm)18
質量(g)250
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-05
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6549
質量(kg)37.7
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)903
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ