4,828件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NB-410 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トラスネジM4X18
部品名称トラスネジM4X18 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoMGT-800 MPG800 本体部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.4
1セット(5個)
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トラスネジM4X18
部品名称トラスネジM4X18 関連資料(0.75MB) 図解NoMJT-8 MJT-8GT 手元スイッチボックス部品_No.13
1個
150 税込165
7日以内出荷

1個
260 税込286
当日出荷

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1パック(18本)
230 税込253
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-410 頭部形状皿頭
1個
230 税込253
当日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.09 ねじ寸法M4 適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-407
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 材質アルミ エスコ品番EA949NL-415
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)16 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-416
1個
590 税込649
3日以内出荷

1個
230 税込253
当日出荷

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
230 税込253
翌日出荷

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
260 税込286
当日出荷

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6440 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)90 質量(g)58 軸長(mm)6.35 適合ねじM4、M5、M6 外径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

BIGM(丸山製作所)マルコネジ(+) M4X12
規格M4X12 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoMS410R4T-K 電装品部品_No.17、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.17、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.22、MS511RC-K RC装置部品_No.32、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.17、MS551DR6T-K 電装品部品_No.17、MS653DR4T-K 電装品部品_No.17、MS410R4T-M 電装品部品_No.17、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.33、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.24、MS035T 薬剤タンク部品_No.26、MS753DR4T-K 電装品部品_No.17、MS650RC-2K RC装置部品_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.32、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.24、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.22、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.10、MS410RC-K3 RC装置部品_No.7、MS651DR4-Y RC装置部品_No.5、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.17など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
1本
9,198 税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M12 長さ(mm)18 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1218 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)