カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,853)
  • 配管・水廻り設備部材(883)
  • 油圧機器・油圧ホース(666)
  • FA担当者のオススメ新商品(317)
  • 測定用品(298)
  • メカニカル部品(214)
  • 科学研究・開発用品(200)
  • 制御機器(169)
  • 住設機器(123)
  • 農業機械(83)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 切削工具(60)
  • 空調・電設資材(40)
  • 電動工具(34)
  • 建築金物(29)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(26)
  • 農業・園芸資材(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 作業工具(17)
  • 家電(14)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ r1/2」の検索結果

関連キーワード
4,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-215タケノコ径(Φmm)12.7
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
テストプラグ(ネジタイプ) KVKテストプラグ(ネジタイプ)KVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじサイズR1/2
TSバルブソケット Aron(アロン化成)TSバルブソケットAron(アロン化成)(47件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
ニップル(クローム) カクダイニップル(クローム)カクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
管用テーパーねじです。
形状ニップル全長(mm)36表面処理クロームメッキ接続ねじ種類R
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
クレセント TOSTEM(LIXIL)クレセントTOSTEM(LIXIL)(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(24個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,941税込2,135
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
TSバルブソケット インサート付 モノタロウTSバルブソケット インサート付モノタロウ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプターB カクダイネジ変換アダプターBカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
SR09アダプタ 清水製作所[継手]SR09アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
高圧用カプラー ソケット モノタロウ高圧用カプラー ソケットモノタロウ(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグソケット適合流体作動油
ジョイントBC 右下精器製造ジョイントBC右下精器製造(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力計用の接続ジョイントです。
材質BC種類圧力計用アクセサリー
クーラントライナー (コネクター) TRUSCOクーラントライナー (コネクター)TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレートPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rバルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
...