398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼び#10 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理生地 ねじピッチ(mm)0.7938 山数32 十字穴番号2 寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098 寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067 ねじ外径D(mm)4.8
1箱(300個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ50個入り 長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ
1セット(50個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種別- 材質 表面処理生地 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼び#10 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ(mm)0.7938 山数32 十字穴番号2 寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098 寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067 ねじ外径D(mm)4.8
1箱(200個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:10●ピッチ:32●コード番号:119-0170659 アズワン品番67-4847-50
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:10●ピッチ:32●コード番号:119-0170658 アズワン品番67-4847-49
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
8,098 税込8,908
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

10-32UNFオスネジ付きプラグです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):7×6L アズワン品番65-9402-95
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

取り付けが簡単なスライド式クリップナット 錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ 50個入り 10-32ナット 50個入り ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット 幅(mm)4.8 長さ(mm)19 高さ(mm)4.8 質量(g)386
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き
1箱(100個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス 寸法(mm)14×16L
1個
3,090 税込3,399
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF 適合規格ANSI B1.2
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF 適合規格ANSI B1.2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。オスネジ部長は10.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。メスネジ部長は9.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7938 寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098 山数32 寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼び#10
1箱(200個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼び#10 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック ねじピッチ(mm)0.7938 山数32 十字穴番号2 寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098 寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067 ねじ径(Φmm)4.8
1箱(100個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ステンレス 山数32 頭部形状ボタン 寸法k(mm)2.6 穴の形状ピン・ボタンTRX 適合ドライバーT25 寸法dk(mm)9.2 ねじの呼び#10
1箱(100個)
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)