パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用
材質黄銅
対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
入数5/箱
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
MYM17.5ミリパイプ用本体に16ミリパイプを取り付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅製
ねじ寸法G3/4×G1/2
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
形状ストレート
種類銅管用継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
用途スクーター用前かご
色黒
付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚
材質スチール(PEコーティング)
高さ(mm)約230(前)・260(後)
質量(g)約1130
下部寸法(mm)140×230
上部寸法(mm)280×330
最大荷重(kg)-
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質SUS316L
形状アダプタ
種類ヘルール管用ネジアダプタ
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
形状メスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
材質銅
形状ストレート
種類銅管用継手
材質SUS304
形状ヘルール
種類ヘルール管用ネジアダプタ
材質銅
形状ソケット
種類銅管用継手
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
水栓の吐水口先端をメスネジからオスネジへ変換するためのアダプターです
接続ねじM24×1
ねじサイズ変換後:W22山20
関連資料(1.27MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
フラッシュバルブのW38山16ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
ネジアダプター付
用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。
質量(g)9
タイプコネクター部は横にひねってはずす
サイズ(cm)4×3.5×3.5
ねじG3/4
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM
形状アダプタ
形状めねじアダプター
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)53.5
寸法H(mm)9
寸法A(mm)24.5
寸法S(mm)36
寸法D(Φmm)39
寸法E(mm)20
寸法D1(Φmm)39
材質(Oリング)フッ素ゴム
寸法S1(mm)35
材質(ナット)鉛レス青銅
材質(リテーナー)黄銅
ねじ径RRc3/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ