364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
17,300 税込19,030
翌日出荷





ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
3,798 税込4,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷


1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:6●ピッチ:1●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168465 アズワン品番67-4842-78
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷


ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:6●ピッチ:0.75●種類:検査用止まり アズワン品番65-3647-04
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:6 ピッチ:0.75 種類:通り アズワン品番65-3645-04
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 推奨トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

新潟精機(SK)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-8884 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:8 寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下 全長(mm)14 直径(Φmm)測定部:8 呼び寸法M6xP1.0 呼び寸法(mm)M6×1.0 精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPNP-6H
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード