3,331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
1セット(5個)
1,098 税込1,208
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ネジ式のリングです。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)8 種類ボルト・スクリュー 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)95 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50
1個
279 税込307
当日出荷

1パック(20本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所リングボルト(ミリネジ)
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用 規格従来JIS管用平行ねじ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ
ピッチ1 ねじ径M10 仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級)
1個ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査 等級メートルネジ2級
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
61,980 税込68,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
17,245 税込18,970
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内ネジ・リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット工作用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類工作用ねじリング2級 規格GRWR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。
規格従来JIS管用テーパーねじ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット検査用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類検査用ねじリング2級 規格GRIR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160759 アズワン品番67-4828-01
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758 アズワン品番67-4827-99
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754 アズワン品番67-4827-95
1個
25,980 税込28,578
欠品中

管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ IR25-0.5
仕様●重量:20g●呼び寸法:M5-0.5●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160757 アズワン品番67-4827-98
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)