43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DBZ-55B ネジバズーカ エンジニア 動画あり
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738 セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)エラストマー 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

DBZ-21 ネジザウルスバズーカセット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷


なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業 セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62) 材質S2 形状L型 質量(g)422 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)AQK ロングボールポイント六角棒レンチ
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番396-0854 セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g)130
1セット(7本)
7,398 税込8,138
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 入組点数10 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60 関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角穴付きネジビット エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-401 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)97 差込角(mm)6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品 セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C) トラスコ品番449-9824 質量(g)530
1セット(5点組)
7,998 税込8,798
当日出荷

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CRV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400 タイプロング 先端形状六角棒 寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)85 トラスコ品番469-8703 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 質量(g)25 適合ねじM3~M6 差込角対辺(mm)6.35
1セット
529 税込582
当日出荷

キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング 先端形状六角棒 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
679 税込747
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 材質炭素鋼(本体) 全長(mm)245 質量(g)350 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5 呼び250 つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回しでなめた精密ねじが外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-86
1本
730 税込803
翌日出荷

ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60 関連資料(8.37MB)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。 材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理 材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り 材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ 材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本 材質本体:プラスチック 寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50 サンドベージュ 電源単3形乾電池×4本(別売) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合) 最大締付トルク(N・m)3 商品構成セット品 定格時間(分)5 モーター電圧(V)DC6 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷

用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に 仕様LEDライト付き、充電タイプ セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター 材質本体:ABS サンドベージュ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分 穴あけ能力(mm) 木工5 最大締付トルク(N・m)4.5 モーター電圧(V)DC3.6 充電時間(時間)最大約5 差込口ビット:6.35mm六角軸専用
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 便利な2WAY式で、先端ガイド部はネジ式で簡単に付け外しでき、2.5mm下穴ギリとしても使用可能です。 ガイドが中心を捕らえるのでズレが生じません。 替刃式で付属の6角棒レンチを使えば、市販の2.5mm丸軸鉄工ドリルを使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本 トラスコ品番362-9315 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)2.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

色(本体)B (黒) つや消し 材質本体/ABS、指示線/ナイロン6 仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。 ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
889 税込978
翌々日出荷

セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット 材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼 電圧(V)3.7 最大トルク(N・m)約2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 連続使用時間(時間)約1 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 商品構成セット品 トルク(N・m)耐久:約8 充電時間(分)約90 差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワダイレクトドライバー 電動 充電式
約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、ビット10種類 最大トルク(N・m)3.5 回転速度(min-1[r.p.m])180 ビット六角 3種、H4, H5, H6プラス(PH) 1種、PH2プラス(PZ) 1種、PZ2マイナス 2種、4, 6木工ドリルビット2種、3mm、4mmソケット取り付け用アダプタ6.35sq 充電時間(時間)約3~4 動作時間約15分 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1300 ケーブル長(cm)充電ケーブル:約90 ポート充電ポート:USB タイプC
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ハンキングバーH1の天井天井付Lタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンキングバーH2の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プラス・マイナスの貫通ドライバーセットです。 錆びなどで固着したネジを外す際に、グリップエンドの打撃面を叩きながら回すことで緩めやすくなります。 シャンクの根元に六角(ボルスター)がついているため、レンチで力強く回すことが可能です。 先端マグネット付きなので外したネジを落としにくく、ドライバー先端にネジを付けたまま奥まったネジ穴へのアプローチもしやすくなっています。
セット内容プラスドライバー(サイズ×軸長):PH1×75,PH2×100,PH3×150、マイナスドライバー(刃幅×軸長):5.5×100,6.5×150,8.0×175
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ハンキングバーH1正面付Cタイプのセット品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
仕様バー本体のみ 付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入 幅(mm)880
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
仕様バー本体のみ 付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入 幅(mm)1380
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)