24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山修正器 モノタロウ 動画あり
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°)55 硬度HRC62 材質(刃)高炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16) トラスコ品番112-7331 質量(g)242 対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先60°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ) トラスコ品番112-7349 質量(g)553 対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先60°
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ねじ山修復ヤスリ モノタロウ 動画あり
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット内ネジM14以上 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)10 全長(mm)230 硬度HRC52±2 付属品樹脂製握りカバー 質量(g)120 表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471 幅(mm)約11 全長(mm)214 質量(g)186 ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ) トラスコ品番290-0106 質量(g)110 外形寸法(mm)70×67×14 刃先60° 回転半径(mm)60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番471-6426 セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り 質量(g)287 適合ねじ(mm)長さ/30まで
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

イチネンTASCO寸切リ修正ペンチ
空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.6 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0 圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 トラスコ品番403-5127 材質刃:工具鋼 質量(kg)1.82 使用範囲35~152mm
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0 サイズ寸切り:W3/8 タイプくわえ部:ギザ付き 仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5) 材質(本体)特殊鋼
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。 付属品成形カバー付 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)