1,222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状薄バインド 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状薄バインド 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状薄バインド 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状薄バインド 穴の形状十字穴
1パック(25個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●ネジ径(mm):1.6●ピッチ(mm):0.35●種類:通り/工作用止り アズワン品番65-4228-38
1セット(2個)
70,980 税込78,078
5日以内出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 表面処理SC-4 頭部形状薄バインド 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)



作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様使用荷重(最小~最大)320~1600 トラスコ品番851-6205 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.3 有効寸法(mm)3~25
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷


仕様●メートルねじ ISO方式 JISB 0205・0209●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:1、6●ピッチ:0、35●コード番号:119-0165329 アズワン品番67-4839-21
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • iv1.6