17,603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M6)
用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
320 税込352
翌日出荷

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(27個)ほか
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
819 税込901
3日以内出荷

キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ1 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(55個)ほか
特価
718 税込790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ2 0415
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
430 税込473
当日出荷

1パック(6個)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

部品名称テイコウキツマミネジM6X10 関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.05MB) 図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.182、CDA-4 薬剤タンク部品_No.258、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.190、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.297、CDA-4 薬剤タンク部品_No.237、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.174、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.209
1個
96 税込106
7日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷

背負い式エンジン動噴 ES-15CDX-AAA-2 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.66MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)16 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3193
1個
714 税込785
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに! 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2997 全長(mm)75 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM6 材質SUS304相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


錆を防ぐニッケルめっき加工 M6ケージナット20個、 M6 x 12mmネジ20個入り 角穴をもつラック/キャビネット対応ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
1箱(20セット)
3,598 税込3,958
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)20 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1907 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
当日出荷

材質/仕上S45C/Q タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1パック(4個)ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード4616 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トメネジ(M6-10)
部品名称トメネジ(M6-10) 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.98MB) 図解NoMGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.75、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.49、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC702RD 刈り部部品_No.32
1個
131 税込144
7日以内出荷

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類三角形 ねじピッチ1 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)12 材質(取付部)SUS
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート) サイズM6ネジ用 寸法H(mm)7.9 寸法t(mm)1.1 寸法D(Φmm)19 寸法D1(Φmm)7.4 寸法d(Φmm)2.5 寸法θ°120 寸法P.C.D.(mm)14 寸法MM6×1
1個
159 税込175
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ケシヨウ ネジ M6X12
部品名称ケシヨウ ネジ M6X12 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.07MB) 図解NoMKW1010MD 本体部品_No.47、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.32
1個
84 税込92
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トメネジ M6X8
図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 トメネジ M6X8_No.82、MMB-100 本体部品 トメネジ M6X8_No.41、MMB-101 ギヤボックス部品 トメネジ M6X8_No.38、MMB-101 ベルトテンション部品 トメネジ M6X8_No.5
1個
51 税込56
7日以内出荷

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類丸形 ねじピッチ1 外径(Φmm)34 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-3 寸法L(mm)141 寸法H(mm)51 寸法A(mm)20 寸法M(mm)128 ねじサイズM6
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-2 寸法L(mm)125 寸法H(mm)49 寸法A(mm)20 寸法M(mm)112 ねじサイズM6
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミド ナチュラル 質量(g)0.3
1個
15 税込17
当日出荷