粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。
毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。
ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。
繰り返し使用できますので経済的です。
黒塗装だからサビにくい。
黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別捕獲かご
材質スチール(黒電着塗装)
粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。
毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。
ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。
繰り返し使用できますので経済的です。
種別捕獲かご
材質スチール(メッキ仕上げ)
ネズミ捕りカゴに最適な専用無毒エサで、ネズミの好きな種と匂いを配合し、生の食品よりも高い誘引効果があります。ブロックタイプで湿気に強く、腐ったりカビが生じたりしにくいです。
種別捕獲かご
質量(g)68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×35
主原料穀物・誘引成分
1箱(40g)
¥479
税込¥527
当日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
塗装仕上げで錆びや金属腐食に強い
用途ネズミの捕獲に
種別捕獲カゴ
材質/仕上スチール(エボキシ塗装)
質量(g)350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×145×100
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
用途ネズミ捕獲器。
対象動物ねずみ
材質スチール
材質/仕上スチール/メッキ
質量(g)314
寸法(cm)H12.4×W19.5×D26
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(エポキシ塗装)
幅(mm)約195
高さ(mm)約124
質量(g)約368
奥行(mm)約260
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。
一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。
薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。
ゴキブリやムカデなどの虫にも。
低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
シートサイズ(mm)(粘着)215×335
粘着剤ポリブデン
材質(リング)PE
ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。繰り返し使用可能です。
材質強化プラスチック、PC
寸法(mm)170×60×65(1個あたり)
質量(g/個)125
アズワン品番64-7813-55
対象動物小型のネズミ、子ネズミ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
深みにはまる谷付きトレー深みにはまる谷付きトレー。大きいねずみ、すばやいねずみも深みにはまり捕獲します。
屋根付きハウスタイプなので捕えたねずみを見ない。また、誤って踏みつけても粘着剤が直接身体に触れることがなく、粘着剤にホコリや水が付くのを防ぎます。
壁にぴったりハウスの片面が直角なので壁にピッタリ設置でき、隅を走るねずみも逃がさない。
粘着トレー粘着トレーを使っているので、捕えたねずみの脱糞、放尿で床を汚さないポイ捨てツマミ捕えたねずみを簡単に捨てられる。耐水加工台所や風呂場といった湿気のある場所でも型くずれしない。
用途ネズミホイホイは粘着トレー2枚、ハウス2枚がセットになっています。
【組み立て方】の手順に従って組み立ててください。
【ネズミ捕獲情報】に従ってネズミホイホイを設置してください。
【組み立て方】まず広げてください。1枚の粘着トレー両端の耳をハウスの底の切り込みに差し込み、粘着トレーを固定してください。ハウスの両方の取っ手(ポイ捨てツマミ)を合わせてください。取っ手を合わせたまま、左右の差し込み口に反対側の突起を下からしっかりと差し込んでください。これで仕上がりです。
【ネズミ捕獲情報】ねずみは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。ねずみは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6~7日たっても捕れない場合は、ネズミホイホイの置き場所を変えてください。ねずみの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いてご使用ください。ソーセージ・カマボコ・天ぷら・カツオブシなど、ねずみの好むエサをネズミホイホイの粘着トレーの中央に置くとさらに効果的です。
※捕れたねずみは、ハウスごとゴミ袋に入れて生ゴミとして処理してください。
種別シート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×141×44
使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など
対象動物ネズミ
1箱(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質鉄線メッキ
寸法(mm)230×145×H100
質量(g)約365
EBM品番7798410
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。
用途ネズミの捕獲
厚さ(mm)3
寸法(mm)216×336
質量(g)124
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG46
適合範囲サイクルエンジン
等級FDグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル半合成油
成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格JASO FD
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
本体材質:鋼板製・アクリル焼付塗装仕上付属品:処理用水槽・ポリ手袋・ゴミ袋・紙スプーン付・捕獲確認用透明窓付(2ヶ所)・セットはワンタッチ・半永久的に使用できます。迷信を打破!!ネズミのニオイがつけばつくほどよく捕れる!!使用方法(1)両サイドのシャッターを内側へ上げる ワンタッチで セッティング。(2)シーソー方式でロック! 自動シャッター・自動ロック。(3)処理用水槽(ケース) ケースに入れて水を注入 扉にプラスチックストッパーを取り付けてください。(4)2~3分で水殺後、排水。(5)ロックをはずしてゴミ袋へ。
付属品処理用水槽・ポリ手袋・ゴミ袋・紙スプーン付
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×83×106
TKG品番9-2617-1301
TKG品番(2017)6-2404-1201
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。
たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。
食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。
ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。
容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。
成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分
トラスコ品番828-5234
セット内容30g×8トレー
種別殺鼠剤
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48
使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。
有効成分ワルファリン0.05%(w/w)
使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所
アズワン品番64-1140-07
対象動物ネズミ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
¥699
税込¥769
当日出荷
ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
入数(枚)10
シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)
粘着剤ポリブデン
有効成分ポリブデン
材質(リング)PE
1箱(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
関連キーワード