20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物ねずみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000~65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。 成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番828-5234 セット内容30g×8トレー 種別殺鼠剤 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48 使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番64-1140-07 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
699 税込769
当日出荷

1台
3,198 税込3,518
当日出荷

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別トレータイプ 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番818-5054 容量4トレー 区分防除用医薬部外品 タイプトレータイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38 使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置 使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など アズワン品番64-1139-97 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
2,690 税込2,959
当日出荷

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波 寸法(mm)110×62×50 質量(g)130 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認 電圧(V)(信号送信)5 防除広さ231m2
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別忌避剤 成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料 トラスコ品番818-5056 セット内容本品、水袋 容量10g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87 使用の目安8畳に1個 使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所 アズワン品番64-1140-02 対象動物ネズミ
1個(10g)
1,090 税込1,199
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI(高儀) 動画あり
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適! 種別粘着タイプ 材質(本体) シートサイズ(mm)(粘着)215×335 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
1セット(2枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。 屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。 効果は3~6時間持続します。 天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204 有効成分天然ハッカ油 対象動物コウモリ
1本(420mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。 強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。 すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射できます。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別スプレー トラスコ品番818-5057 容量420mL シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。 有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ) 使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口 アズワン品番64-1139-87 対象動物ネズミ
1個(420mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

セーブインダストリーダブルスピーカー ねずみ撃退器
超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×65×125 ホワイト 対象動物ネズミ
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別分包タイプ 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番818-5053 容量12包 区分防除用医薬部外品 タイプ分包タイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38 使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置 使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰など 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(12包)
2,790 税込3,069
当日出荷

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。 種別忌避剤 使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115 有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
1個(400g)
1,290 税込1,419
当日出荷

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

REP-600 ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ 動画あり
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物ネコ 付属品台座 質量(g)320(台座含む・乾電池除く) 電源アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命約120日(1日10回動作時) 設置場所屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷