「ネズミ防止」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄いステンレスシートなので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 薬剤を使用しないので、環境にやさしい防鼠対策ができます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーテックラットシールド
ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。一般財団法人日本環境衛生センターによる試験により、「ドブネズミに対する侵入阻止効力」が認められています。両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。(※ドアの種類によりビス止めになる場合もございます。)ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。
用途ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ(クマネズミ、ドブネズミ)対策に。 全長(mm)1000 材質ホルダー:ステンレス箔付ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)343 対象動物ネズミ 2018年トラスコ掲載ページ9 1082
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
対象動物ネズミ 材質ビニール被覆鉄線(白) 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290
1袋(1枚)
789 税込868
当日出荷

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避 種別侵入防止 材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒 ライトグレー タイプハードタイプ(ストレート) ブラシ直径(Φmm)50 太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
1セット(10本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
1箱(40個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。 幅(mm)19 グレー 長さ(m)20 基材軟質塩化ビニル 粘着剤ゴム系 伸び(%)258 主な用途電線、配管などのネズミからの保護 引張強度(N/25mm)95.4 粘着力(N/25mm)4.28 総厚(mm)0.2
1巻ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000 厚さ(mm)1 材質アルミ 種別侵入防止
1枚
4,790 税込5,269
4日以内出荷

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ネズミの通り道にスプレーするだけで、ネズミを追い出し寄せ付けない。:効きめのヒミツは、ネズミの嫌がる天然ハーブと天敵ネコのニオイ。 ●パワフル無風時最大10m噴射(使用環境により異なります) ●ノズル付きで屋根裏、すき間などに使いやすい 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止 成分【有効成分】天然ハッカ油、香料(琉球ハーブタイプ) タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安天井裏や床下通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。 使用場所天井裏、納屋、すき間、床下 対象動物ネズミ 剤形エアゾール
1本(450mL)
989 税込1,088
当日出荷

好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000 厚さ(mm)0.5 材質アルミ 種別侵入防止
1枚
3,290 税込3,619
4日以内出荷


ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷


本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)
1本(420mL)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別忌避剤 成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料 トラスコ品番818-5056 セット内容本品、水袋 容量10g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87 使用の目安8畳に1個 使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所 アズワン品番64-1140-02 対象動物ネズミ
1個(10g)
1,090 税込1,199
当日出荷

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途換気用パネル、床下換気、風窓 材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム 厚さ(mm)8 黒(ブラック)
1枚ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。 強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。 すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射できます。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別スプレー トラスコ品番818-5057 容量420mL シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。 有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ) 使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口 アズワン品番64-1139-87 対象動物ネズミ
1個(420mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

恐怖成分で本能を刺激!ネズミを追い出し、定着防止。 本能を刺激する恐怖成分で家に潜むネズミを強力に追い出し、最長2.5ヵ月定着を防止します。 恐怖成分※でネズミを強力忌避。 ネズミが天敵に対して感じる〈恐怖〉を利用した有効成分で、ネズミを強力に追い出します。 人に恐怖を与える成分ではありません。 ニオイ慣れしにくい。 ネズミの生存本能に作用する成分のためニオイ慣れしにくく、長期間効果が続きます。さらにメントールとペッパーオイルの2つの刺激成分をプラスしました。 最長2.5ヵ月定着防止※。 ふたを上げた状態。季節や使用環境により変動します。 日本初の有効成分[2-アセチルチオフェン]使用。
適合ネズミ 種別忌避剤
1個(400g)
1,090 税込1,199
当日出荷

ワサビや唐辛子の刺激臭や、よもぎ・どくだみ・月桃などモグラがイヤがる13種類の植物成分を配合した、注入タイプの忌避剤です。モグラの通り穴の上から、穴内部に注入するだけで、地中奥深くのモグラの巣穴までニオイが行き渡り、モグラを追い出します。また、モグラの再度侵入予防、及び通り穴を使ってのネズミの侵入も予防します。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
用途モグラ・ネズミの侵入防止に。 内容量(mL)500 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物モグラ・ネズミ
1個
949 税込1,044
当日出荷

極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。 タイプ巻物 粘着剤なし 比重約8.89 溶融点(℃)約1083
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ネズミの嫌がるダブルのニオイが忌避効果を発揮、ネズミの被害を防ぎます。 (1)ネズミが過剰に嫌がる天然成分(2)天敵ネコのニオイ 天井裏、床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。 忌避成分は主に天然由来の成分なので、安心して使用できます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 置くだけで約3ヵ月間忌避効果持続(使用条件、環境により異なります。) 【用途】ネズミの忌避(定着防止) 【品名】芳香剤
用途(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、上部の紙製フタを取り出してください。 (2)容器のフタをはずし、アルミシールをはがした後、再度フタを閉めて、ネズミの通路や侵入口に設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますがはがしてご使用ください。 【使用の目安】天井裏、床下、倉庫、物置などのネズミの侵入しそうな場所やネズミの通路に1個 【使用場所】天井裏、床下、倉庫、物置など※プラスチックが損傷する場合があるので、そばで使わないでください。 有効成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料 対象動物ネズミ専用 効果約3か月
1箱(350g)
899 税込989
当日出荷

ユタカメイクラットバリア 12個セット
エコ商品
簡単置くだけでネズミを寄せ付けない。食品香料由来だから安心安全! 一般財団法人日本環境衛生センターによる評価試験にて実証済。
用途ネズミの侵入及び被害の防止 種別殺鼠剤 効果約6~8畳 有効期間約100日(使用条件、環境により異なります) 材質本体容器(PET)・台座(PP)・粒(ケイ酸カルシウム) 有効成分2メチルチアゾリン 使用場所天井裏、床下、倉庫、物置など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
15,900 税込17,490
当日出荷

恐怖成分で本能を刺激!ネズミを追い出し、定着防止。本能を刺激する恐怖成分で家に潜むネズミを強力に追い出し、最長2.5ヵ月定着を防止します。ネズミが天敵に対して感じる〈恐怖〉を利用した有効成分で、ネズミを強力に追い出します。(人に恐怖を与える成分ではありません。)。ニオイ慣れしにくい!ネズミの生存本能に作用する成分のためニオイ慣れしにくく、長期間効果が続きます。さらにメントールとペッパーオイルの2つの刺激成分をプラスしました。最長2.5ヵ月定着防止!(ふたを上げた状態。季節や使用環境により変動します。)。日本初の有効成分[2-アセチルチオフェン]使用。(家庭用ネズミ忌避剤において)。あちこち置いて徹底対策できる2個パック。
対象ネズミ
1セット(2個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ネズミやハクビシンに配管の上下移動をさせない侵入防止資材
材質ステンレス 高さ(mm)突起:6 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×125×0.2 間隔(mm)突起:11 対象動物ハクビシン、アライグマ、ネズミ
1箱(16枚)
8,154 税込8,969
4日以内出荷

山崎帝国堂ラットライス
ネズミの好む小麦粒型のネズミ駆除剤 ラットライスは、ネズミの好む小麦粒に主成分の他、誘食剤、色素、誤飲防止剤等を吸着させた赤色殺鼠剤です。 蓄積性血液毒殺鼠剤に属し、食べ続けることによりネズミは徐々に内出血をおこし、行動力や視力が衰え、 3~5日後には水のある所、明るい所で死ぬ傾向があります。 この商品は薬剤を小麦粒状にしたものに小麦をまぶしてねずみの食いつき良くした商品となります。
成分ワルファリン:0.1%(血液凝固阻止作用を持つ薬剤で、連続して食べることで効果が現れます。) 効能殺鼠、ネズミの駆除 対象動物ネズミ
1個(125g)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘食剤のミックス製法で、喫食性の高いネズミ用毒餌です。20袋の分包品で、巣に持ち帰らせて食べさせることが可能です。安心の誤食防止剤入りです。
用途ネズミ駆除。 トラスコ品番819-4105 種別殺そ剤 材質容器:PP、PE、主成分:木酢、生ニンニク、特殊セラミック 焦げ茶 質量(g)240 容量(g)10×20袋
1箱(10g×20袋)
989 税込1,088
当日出荷

特殊な耐水紙を使った形状を変えられるねずみ捕り粘着シート! イカリ消毒が実際に業務で使用している耐水性の台紙を使用した粘着シートです。 殺鼠剤のような毒性物質を含まないので、安心してお使いいただけます。 耐水性台紙で水に濡れても変形しません。 設置場所により形を変え使用できます。フラット型、L型、三角型、四角型に変形自在です。 強い粘着力でネズミを捕らえます。 使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。 強力粘着シートは台紙に接着してあるので、台紙からはがさずに使用すること。 捕まったネズミによって汚される心配がある場所に配置するときは、新聞紙などを敷くこと。 粘着シートは、チリ、ゴミ、水、油が付着したり、直射日光が当たると効果が低下するので注意すること。 粘着シートは、なるべく配置する場所の温度が35度までの所で使用すること。高温の場所で使用すると粘着剤がたれる場合があるので注意すること。 捕まったネズミは早めに台紙と共にくるんで処理すること。 設置した粘着シートに乗って転ぶ場合があるので人の常時歩く場所への設置はなるべく避けること。 人が歩く場所へ設置した場合は、貼り紙や口頭で周囲の人へ注意を促し、踏まれないように注意すること。 子供やペットがいる場合は十分に注意すること。 粘着剤が衣服・カーテン等につくと取り除くのが非常に困難なので、衣服・カーテン等が触れる恐れがあるところでの使用は避けること。万一、皮膚についた場合には、小麦粉等を、まぶして取り除き、対象物に影響ないことを確認の上、石油、ベンジンで軽く拭いて下さい。 イヌやネコ、小鳥等のペット類が粘着剤に触れないように十分注意すること。万一、粘着剤がついた場合は、小麦粉等をまぶして取り除いて下さい。 粘着剤はチューインガムの原料として認可されていますので、安全性には問題ありませんが、喉につまらせたりする場合があるので口に入れないように注意すること。 火にかけたり、火のそばで使用しないこと。 保管の際は、なるべく冷所で雨水・直射日光・高温・多湿・潮風を避け食品などと区別して、子供の手の届かない場所に保管すること。 地域の規則に従って廃棄すること。 ネズミの出没する場所をよく見極めて設置してください。 壁際などのネズミの通り道になるべく数多く設置してください。 1ヵ所に複数枚設置してください。規則正しく並べる方法とランダムに並べる方法のどちらかを選択して設置し、最低3日間は配置を変えないでください。長期間効果が出ない場合は反対の配置方法で試してください。 粘着シートにはエサを置かずに設置してください。 ネズミの足についている水、油を取り除いて捕獲しやすくしたり、捕まったネズミによる汚染防止に役立つので、新聞紙を敷いた上に配置すると効果的です。 足跡を残して逃げてしまった場合は、配置枚数を増やすか、設置場所を変える、新聞紙を敷く等の方法をとり、より捕まえやすくしてください。 人が常時歩く場所への配置はなるべく避けること。 人が歩く場所に配置する場合は貼り紙や口頭で注意を促し踏まれないように注意すること。特に子供やペットがいる場合は十分に注意すること。
仕様●内容量:3枚入●商品サイズ:幅8.8cm×高さ22.5cm×厚さ5.0cm(箱サイズ)●有効成分:ポリブテン アズワン品番67-9133-32
1セット(3枚)
869 税込956
7日以内出荷

常温23℃の室内で約30年(ただし高温使用、日光照射、降雨屋外では有効性が短縮します。)電線・配管等のネズミからの保護。ねずみが嫌うトウガラシエキス入り。トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)で、人体に対する安全性に優れています。二重貼りすると更に効果期間が延長。一度かじると二度とネズミは近づきません。使用方法貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、なるべく粘着面に手で触れないようにして貼りつけて下さい。二重貼りしますと効果期間が長くなります。ネズミが物を噛む時は、試し噛みをして、嫌な物は二度と噛まない習性があります。試し噛み時の破損防止にも、二重貼りをおすすめします。
寸法(mm×m)19(W)×20巻 有効期間約30年
1巻
2,420 税込2,662
翌日出荷