196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所ネットリングフック
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)57 種類リングキャッチ 寸法L(mm)44 寸法d(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業SUS ネットリンク
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
用途連結金具
1個ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク 使用荷重(kg)4
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに 形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに 形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類カーテンフック 許容荷重(N)0.98
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 材質バネ用鋼硬線 種類リンク 内径(Φmm)25.3 線径(Φmm)4 耐荷重(kg)3 表面処理三価ユニクロ
1袋(2個)
189 税込208
6日以内出荷


1セット(10個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-0365 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)57 種類スナップフック 寸法L(mm)44 寸法d(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)14 アズワン品番64-8412-61 使用荷重(kN)0.49
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 素材ポリプロピレン サイズ(cm)30×24×5
1パック(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

虫や小枝などの異物をファンへ入りにくく
セット内容リング×2個
1個(2個)
599 税込659
5日以内出荷

1組
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,598 税込1,758
当日出荷

バスケットリング用ネット 日本バスケットボール協会検定品
材質ビニロン20S 質量(g)400 タイプはね上がり防止式
1組
4,698 税込5,168
欠品中



イノベックス(ダイオ化成)花の輪
●市販の支柱(3mm~8mm)と組み合わせ、リング支柱として使用できます。●リングは大(直径30cm)を2つ、または小(直径18cm)を3つ作る事ができます。
用途サイズを2段階に変えられるリング支柱の「リングのみ」。 適合3~8mmの支柱
1袋(3枚)
799 税込879
3日以内出荷


イノベックス(ダイオ化成)リング
エコ商品
用途各種ネットの取付に使用する専用吊具。 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1000個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

広田産業パッカー
束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な留め具です。
質量(g)0.45 アズワン品番61-8664-54
1パック(10000個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な留め具です。
1パック(5000個)ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な留め具です。
質量(g)1.4
1パック(10000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な留め具です。
質量(g)1.7
1パック(10000個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:102-998。補修ネットSET ラバーリング 2個SET
1個
399 税込439
6日以内出荷

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン タイプリング付き 規格16×16mm
1個
219 税込241
当日出荷

片手で簡単、開け閉め操作。幅広グリップで、スムーズロック解除。ネットバタ付き防止用Oリング付き、柄&ネット側ネジ用ラバーパッキン付き。
材質アルミニウム ステンレス 質量(g)約118 ねじ規格1/2W 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×65×83
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:102-995。補修ネットSET ラバーリング カールタイプ用 1個SET
1個
399 税込439
6日以内出荷