「ネットワークカメラ 屋外 無線」の検索結果

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

イーグル専用、365万画素 IPネットワークカメラです。夜間遠くまで明るく見れる大型赤外線LED搭載の夜間監視モデル。広角から中望遠の監視に最適な、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載。屋外軒下仕様の赤外線カメラ。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載、広角監視から中距離監視向け。2304×1296(30fps)の3MP撮影。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載し手軽に調節できます。。合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
用途イーグルシリーズ専用カメラです。 仕様赤外線監視可能距離:最大約25 質量(kg)約1.40※取付金具を含む重量 電源赤外線LED作動時:約820mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167※取付金具含まず。 入力信号イーグル専用IPカメラ 解像度録画:365万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 LED赤外線:850nm 特殊大型 赤外線LED 8個 使用場所屋外軒下 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大約50 画角水平視野角度:約35~110度
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 形状BOX型 規格CNW3SZ11(43391) 外観CNW3SZ11(71849) 使用場所屋内屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷

超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

プラネックスコミュニケーションズスマカメ2 アウトドア180
エコ商品
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズf:1.70 mm F:2.0 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能IP65準拠 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm)10~∞ 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応IEEE802.3af
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
エコ商品
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g)約210 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示【オーバーレイ】日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2 対応WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69 モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースWPS/リセットボタン 解像度最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m)【センサー】7 映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間)約4 LEDステータス バッテリー容量(mAh)2600 センサー角度調整(°)115 撮影距離(cm)61~∞ 絞り固定 セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz)【通信】2.4 音声圧縮方式AAC 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9 電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ 本体質量(g)1550 有効画素数800万画素 最大消費電力(W)10.5 解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS 画質F2.0 セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力マイク内蔵 画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180° 音声出力双方向 画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

解像度最大200万画素の屋外用ワイヤレス対応PTZカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能。ズーム倍率約4.3倍。自動追尾機能を搭載。カメラには、マイクとスピーカーが内蔵していますので集音、声掛けが可能です。録画方法は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」(2023年10月頃より実装予定)の2種類選択が可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP66です。
用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のPTZカメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応予定 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様【外観図】CNW3CPZ1(71852) DXアンテナのHPご確認ください。【規格表】CNW3CPZ1(43394) DXアンテナのHPご確認ください。 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数300万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ポートギガビット対応!高速ネットワーク構築に最適 PoE対応のカメラにLANポートで給電でき、データ・電源ケーブルをLANケーブル一本で設置可能 IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート搭載 給電最大120Wの電源供給が可能 全ポートギガビット対応!高速通信可能! 最大4台のPoEカメラを接続 出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、最大2.15Aの出力可能。
用途PoE給電スイッチングハブ 仕様PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af)、30W(IEEE802.3at) 付属品電源アダプター、取付けネジ 質量(g)約340 規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at ポート数1000MLANポート:6ポート、PoEポート:4ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×29×99 動作環境温度:0~40度、湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間1年 使用場所屋外 通信速度10/100/1000Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタDC52V-2.15A ワット数PoE最大:120W
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能
用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応 仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ 付属品電源アダプター 質量(g)約378 ※取付金具含む 電源DV12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず レンズサイズ(mm)3.6 解像度300万画素(録画) 保証期間1年 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:最大約20 画角水平視野角 約80度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能 施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます i-PRO Remo.サービスに対応 ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。 別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認 セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側) 質量(kg)1.7(取付金具除く) 使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上) 電源(V)AC100 消費電力(W)26 出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く) 入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用) スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。 アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵) 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920) USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用 GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

WSS10M1CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ 動画あり
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

365万画素 IPネットワークカメラ。寒冷地・温暖地の環境にも耐えられる設計モデル。夜間監視が可能な赤外線LED搭載。機器間Wi-Fi無線対応モデルi。屋外仕様の赤外線カメラ。2.8~12mm望遠タイプのバリフォーカルレンズ搭載(オートアイリス非対応)。2304×1296(30fps)の3MP撮影。特殊大型赤外線LED 10個 照射距離60m
質量(kg)約1.84(取付金具を含む重量) 電源DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×257×110 (寸法には取付金具含まず ) 信号形式イーグル専用モデル レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度365万画素 LED20mm LED 10個 850nm RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平視野角度 約35~110度 (400万画素(解像度2560×1440)設定時) 赤外線投光距離照射:約60m、監視可能:約30m
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m 形状BOX型・防水型 レンズ3.6mm 保護等級カメラ:IP66相当相当 HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 使用場所カメラ:屋外対応 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認 最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理 WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 APPを通して、カメラと双方向音声通話 1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画 最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。) USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング IPカメラとして単独使用可能 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型 寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 形式オーディオ エンコード:AAC/G711A 消費電力(W)≦9、≦6 電源DC12V/2A、DC12V/1A コード長さ(m)約2 レンズF2.0 センサー1/3" CMOS Sensor 対応バックライト補正 保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応 保護等級IP66防水レベル レンズサイズ(mm)4 解像度2304×1296 視野角104° コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出) 動作温度(℃)-10~+50、-20~50 動作湿度(%)湿度95未満(結露なし) 音声圧縮形式G711A/AAC 使用場所屋内、屋外 無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) 圧縮方法ビデオ:H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps アスペクト比16:9 Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応 録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存 有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状ボックス型 質量(kg)1.2 (HDD 含まず) 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 センサー 電源電圧(V)DC48 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73 最大消費電力(W)96 HDD2TB ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで) 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 保証期間1年 モード【録画】手動 / モーション / スケジュール 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型 質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず) レンズ3.6mm(ボードレンズ) 電源電圧(V)【NVR】DC48 最大消費電力(W)【NVR】96 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10 保証期間1年 画素数800万画素 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各種LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1 フレームスピード(fps)最大15
1セット
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WSS7M2CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ 動画あり
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(24.27MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 コード長さ(m)約2 レンズ4o、F2.0、視野角104° センサー1/3"CMOSSensor 対応バックライト補正 電源(DC-V)12/1A 解像度2304×1296(16:9) 動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし) 使用場所屋外 防水保護等級IP66 フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps 音声圧縮:G711A/AAC 赤外線投光距離約20m(環境により異なります) ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265 対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応 有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) 無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) オーディオエンコード形式:AAC/G711A
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10
エコ商品
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約325(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165 応答時間5~10ns 動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能IP68 アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54) 暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に 使用場所屋外対応 形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 付属品モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書 質量(g)(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む> 消費電力(W)(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1 電源(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57 記録媒体32GB SD/1TB HDD センサー型式1/5インチCMOS 解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA 焦点距離(mm)2.4 記録ファイル形式avi 動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体> 音声圧縮形式PCM 伝送速度(Mbps)Max4.4 映像記録MPEG-4 モニタ7インチ 無線通信方式2400MHz-2483.5MHz 外部接続テレビ出力、USB 接続台数(カメラ受信数)最大4台 輝度調整4段階 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート出力最大30fps 画角H/70°、V/60° 通信距離(m)150 赤外線投光距離5m
1セット
40,831 税込44,914
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 動画あり
外出先からスマートフォンでチェックできる ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 雨にぬれても安心(防水型カメラ IP66) 充電して屋内を持ち運べるバッテリー内蔵モニター 暗い所や夜間も監視(夜間暗視15m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に 形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 質量(g)(液晶モニター部)365、(カメラ部)650 消費電力(W)(液晶モニター部)最大8.5/通常7.0、(カメラ部)最大4.0/通常2.1 電源(液晶モニター部)内蔵バッテリーリチウムイオン充電池3.7V・200mAh・7.4Wh、DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)212×122×26、(カメラ部)164×81×172 記録媒体32GB SD/1TB HDD センサー型式1/5インチCMOS 解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA 焦点距離(mm)3.6 記録ファイル形式avi 動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体> 音声圧縮形式PCM 伝送速度(Mbps)Max4.4 映像記録MPEG-4 モニタ7インチ 無線通信方式2400MHz-2483.5MHz 外部接続テレビ出力、USB、LAN接続スタンド(RJ45) 接続台数(カメラ受信数)最大4台 輝度調整4段階 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート出力最大30fps 画角H/50°、V/40° 通信距離(m)150 赤外線投光距離15m
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズスマカメ専用ネットワークビデオレコーダー(9ch)
「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可、9台で約30日分の映像を録画や異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可能、9台で約30日分の映像を録画することが出来ます。異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「スマカメ」シリーズでカメラ本体にmicroSDカードが挿入できる機種は、カメラ本体に映像を録画することができます。カメラ本体は動体検知録画、常時録画を選択することが可能で、設置場所ごとに動体検知の感度を変えるなど、細かな設定ができます。また、「スマカメNVR」とカメラ本体に同時録画することが可能で、両方で録画している場合、「スマカメNVR」からカメラが動体検知し保存した映像をカレンダー検索、タイムライン表示ができます。プラネックスのかんたんネットワークカメラ「スマカメ」シリーズは、累計20万台を超える販売実績があります。「スマカメNVR」は、現在販売中の12機種の「スマカメ」に加え、過去に販売された6機種の「スマカメ」も使用することができ、全ての機種での動作が保証されています。すでに「スマカメ」を利用しているお客様は設置済みの製品を利用して「スマカメNVR」の導入が可能となります。「スマカメ」シリーズには無線LAN、有線LANに対応した機種、LANケーブルから給電できるPoE対応の機種、ネットワーク不要で使えるLTEに対応した機種、屋外の使用に最適な防塵・防滴に対応した機種、左右画角180度の広角映像や天井設置で360度映像が映せる機種など様々なネットワークカメラがラインアップされています。全ての「スマカメ」から最適な選択をすることで、死角のない監視が可能となります。
防塵防水性能対応 使用場所屋外
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

ビジネスもエンタメもオールマイティーにこなすコスパに優れた10.1インチのAndroid 13搭載 SIMフリータブレット。ご利用中のmicroSIMカードを使った4G(LTE)通信に対応し、無線LANと合わせれば屋内、屋外問わずインターネット通信ができます。無線LANは802.11 ac/a/b/g/nに対応、5GHz帯も利用できるので安定したネットワーク通信が可能です。GMS対応ですのでプリインストールされたGmailやGoogle Chromeのほか、Google Playストアを通じて多くのアプリを利用できます。搭載カメラは500万画素の背面カメラと200万画素の前面カメラになります。ディスプレイは10.1インチ液晶(1280x800)で大きな画面で表示を行います。
仕様GPU:IMG GE8300、SIM:microSIM×1 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約480 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 対応【バンド】4G: B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約244×約9.8×約163(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V) メモリー3GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度(画面)1280×800px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 13 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSIMカードスロット、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)
1台
24,390 税込26,829
翌日出荷