20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 銀灰色 使用温度範囲(℃)-183~1100
1缶(227g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防 使用温度範囲(℃)-183~1315 銀灰色 粒径(μm)50 増ちょう剤リチウム石鹸 危険物の類別非危険物
1缶(227g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス トラスコ品番820-2769 材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系 銀灰 使用温度範囲-183~1100℃ 容量(g)113.6 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1本(113.6g)
3,698 税込4,068
当日出荷

軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。 トラスコ品番356-9217 薄い青 使用温度範囲(℃)-183~1343 ちょう度1/2(NLGI) 主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
7,998 税込8,798
当日出荷

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 基油鉱油 固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防 トラスコ品番122-7297 銀灰 摘要ハケ付缶 使用温度範囲(℃)-183~1425 主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系 危険物の類別非危険物
1缶(227g)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防 トラスコ品番122-7289 摘要 使用温度範囲(℃)-183~1315 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ 仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品 トラスコ品番323-6161 質量(g)454 使用温度範囲(℃)-21~246 ちょう度No.2 比重0.91~1.03 引火点(℃)221 粒径(μm)50 増ちょう剤アルミニウム錯体 危険物の類別非危険物
1個(400g)
9,698 税込10,668
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。
用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。 仕様耐高荷重性:21000kg/cm2 トラスコ品番404-2697 材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系 質量(g)454 使用温度範囲-100~815℃ 容量(g)454 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
9,798 税込10,778
当日出荷

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29~1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

トラスコ品番470-2433 銀灰 容量(mL)270 ちょう度1/2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.17L 危険物の性状非水溶性
1本(354g)
9,798 税込10,778
当日出荷

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。 適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車 トラスコ品番819-5689 使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。 タイプスプレー 引火点(℃)176 臭気わずかな臭気 密度(g/cm3)0.81~0.85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)29~35 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。 防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。 摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。 締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。
用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。 質量(kg)1.5 危険物の類別非危険物
1缶
14,980 税込16,478
当日出荷

ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレード
トラスコ品番556-7378 銀灰 使用温度範囲(℃)-183~1100 容量(g)19068 危険物の類別非危険物
1缶(19.07kg)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ボスティック(Bostik)標準エアゾールJAPAN
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。 トラスコ品番820-2904 材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系 銀灰 容量(mL)270 使用温度範囲(℃)-183~1100 使用温度範囲-183~1100℃ 容量(g)354 容器エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1302 危険物の性状非水溶性
1本(354g)
5,198 税込5,718
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)