難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。
特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。
各種電子機器への電磁波シールド対策。
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要で簡単に結束。
電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
色ブラック
仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)
特性難燃性
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。
特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。
各種電子機器への電磁波シールド対策。
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。
本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。
各種電子機器への電磁波シールド対策。
RoHS指令適合製品です。
電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます
シールド効果の高いアルミ箔を使用
電磁波対策と結束が可能
スナップボタンでとめるだけの簡単結束
柔軟な材質でフィットし外観もスマート
スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂
長さ(m)25
色ブラック
仕様嵌合部/スナップボタン
特性難燃性
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として
色黒
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
特性難燃
使用温度範囲(℃)-15~+70
適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。
ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。
シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。
90%のノイズ削減を可能にしました。
用途配線の分離、シールド対策
色黒
材質スチール
長さ(mm)910
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)
長さ(mm)297±1
幅(mm)210±1
使用温度範囲-25~105
引張強度10MPa以上
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~120
硬さ20:JIS Type E
比重3.2
難燃性UL-94 V-0
熱伝導率(W/mk)0.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10
体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
環境音で集中力を高める
ホワイトノイズでONもOFFも集中力アップ。
テレワーク時の作業用BGMにも。
就寝時に睡眠導入用BGMにも。
集中力向上に効果的なホワイトノイズ音とリラックスに効果的な1/fゆらぎを含む環境音などの全10種類の音源を搭載したサウンドマシーンです。
ホワイトノイズで悩みをすべて解決
あなたの心地よい環境づくりを、サポートします
ホワイトノイズの驚くべき力私たちの耳には「ザー」や「シャー」といった音で聞こえるホワイトノイズは「集中力を上げる」「睡眠の質を高める」といった驚くべき力を持っています。
そのホワイトノイズ以外にもリラックス効果が期待できる10種類の音源が収録されています。
その他の便利な機能音源の再生以外にも便利な機能がたくさん!
自分のライフスタイルに合わせて、タイマーを使用したり、録音機能で、好きな音楽やサウンドを再生出来ます(最大約5分)
勉強の反復練習に使用するのもおすすめです。
仕様●サイズ:本体/直径130×高さ75(mm)●重量:約200g●内容品:本体、microUSBケーブル(Type-B)、日本語説明書●電源:USBより給電(5V 400mA)または単3電池×4本(別売)●USBケーブル長:約1160mm●スピーカー最大出力:2W●再生方式:モノラル●材質:ABS樹脂●タイマー機能:30分、60分、90分●LEDライト:白色、電球色の2種類●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼モバイルバッテリー(別売)を使用して給電することもできますが、モバイルバッテリーの種類によっては給電できない場合もあります。●▼万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがありますので、下に人がいるような場所(枕元など)や、下に物品があるようなところに設置しないでください。●▼衝撃を与えると、ライト機能が誤作動することがあります。叩いたり、乱暴に置いたりしないでください。●▼製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・故障の原因)●▼直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)●▼お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-36
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
色スモーキーピンク
質量(g)約 250
周波数(Hz)特性:4 - 40000
電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)約1.2
感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コードタイプ:片出し(着脱式)
充電時間約3.5時間
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)
連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式USB充電
保護対応コンテンツ:SCMS-T
サイズ(mm)ドライバーユニット:30
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
通信距離(m)最大:10
使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)
伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。
RoHS指令適合製品です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用
色ブラック
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応
付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC)
型式【マイク】MEMS型
色ブラック
質量(g)約16
出力Bluetooth Power Class1
電源5V(USB充電)
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55※突起部除く
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】200~10000
充電時間(時間)約2
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります
連続待受時間約100時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約8
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
RoHS対応品
クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。
屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質ブチルゴム アルミ箔
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)15
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)6
最大径(Φmm)22
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。
長さ(mm)297±1
幅(mm)210±1
使用温度範囲-25~90
引張強度30MPa以上
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。
材質オレフィン径ゴム 不織布
寸法(mm)約1.5×1000×1250
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-5072-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)19
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)28
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。。・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。。・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム
厚さ(mm)6
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)6
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)12
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)25
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)19
最大径(Φmm)32
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。
材質オレフィン径ゴム 不織布
寸法(mm)約1.5×1000×1250
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-5072-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ