定格入力AC100V 出力AC100V 36VA
結線方式押締端子式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
シリーズNAC
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
定格電圧250V
使用温度範囲-25~+85℃
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷サージ対応
定格AC125V・15A・1500Wまで対応
コンセント個数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
形状カバー付き
質量(g)440(max)
シリーズJAC
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズTAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC
振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNR
定格電圧(V)DC50
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
定格電流(A)10(ピーク20)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~75
直流抵抗(max)20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNA
定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~75
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状カバー付き
シリーズFTA
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m
出力DC24V 1.7A
ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28
容量(W)40
プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種設定なし
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ!!。電源ラインに乗ってくる高周波ノイズを低減するノイズフィルター。オーディオ機器の電源ノイズ対策におすすめ!!。ノイズフィルターユニットにはパルス性ノイズの減衰特性に優れた「アモルファス・コア」を採用。主要パーツは取り付け済み、ハンダ付け不要。堅牢なアルミケース採用。フロントパネルは厚さ5mmのアルミ削り出し&アルマイト仕上げ。必要な工具・プラスドライバー:No.2・六角ドライバーもしくは六角レンチ:2.5mm
質量(g)910
許容電流(A)10
出力電圧AC100V
漏洩電流1.0mA以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×62×206
入力電圧AC100V
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55
相数単相
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
仕様最大定格電流:15A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A
付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可)
フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
電源ノイズフィルタを内蔵しています。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め
機能ノイズフィルター
付属品3P→2P変換アダプタ
ピッチ(mm)40
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
アース端子○
ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
マグネット○
プラグ形状ストレート
最大サージ電圧(V)12500
雷ガード○
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色ブラック
対応(アーキテクチャ)各社対応
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m
出力DC12V 3.3A
ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28
容量(W)40
プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
定格電圧(V)50
定格電流(A)10
質量(g)最大140
シリーズSNR
使用温度(℃)-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)
直流抵抗(max)20mΩ
保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)
定格電流(A)1
質量(g)最大130
シリーズSNA
使用温度(℃)-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)
直流抵抗(max)190mΩ
保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥1,698
税込¥1,868
22日以内出荷
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)
定格電流(A)300
質量(kg)最大13
シリーズTBC
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)
直流抵抗(max)2mΩ
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥279,800
税込¥307,780
42日以内出荷
定格電流(A)150
シリーズFTA
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
定格電圧(V)三相三線式500
定格電流(A)4
質量(g)最大620
シリーズTAH
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
電圧降下(V)1.5V max
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥8,398
税込¥9,238
12日以内出荷
定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)
定格電流(A)3
質量(g)最大130
シリーズSNA
使用温度(℃)-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)
直流抵抗(max)90mΩ
保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥1,798
税込¥1,978
22日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500
定格電流(A)30
質量(g)最大620
シリーズTAH
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
電圧降下(V)1.5V max
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500
定格電流(A)20
質量(g)最大620
シリーズTAH
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
電圧降下(V)1.5V max
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
定格電流(A)100
シリーズFTB
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)
定格電流(A)250
質量(kg)最大13
シリーズTBC
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)
直流抵抗(max)3mΩ
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥259,800
税込¥285,780
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)
定格電流(A)100
質量(kg)最大7.7
シリーズTBC
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)
直流抵抗(max)8mΩ
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥68,980
税込¥75,878
42日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ