バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ530
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品モニター電池(1個)
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)±0.1
保存温度(℃)-10~60
機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)0~80
取扱説明書(0.5MB)
デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。
比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。
仕様プラスチック製収納ケース付き
材質(本体)ステンレススチール
使用温度範囲(℃)5~40
最小表示量(mm)0.01
精度(mm)±0.03
電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)
材質(スライダー)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)235
本体寸法(mm)235×77×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)235×77×15.5
寸法c(mm)15
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラなし
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
こんなお得な商品も!

ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
最小読取値(mm)0.05
デプスバー有
材質ステンレス
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
器差(mm)0.05
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキ
アズワン品番67-3064-82
1個
¥1,768
税込¥1,945
当日出荷
測定範囲(mm)0~150
材質ステンレススチール
幅(mm)77
厚さ(mm)12
全長(mm)228
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)5~150
質量(g)160
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
測定範囲(mm)0.1~100
最小読取値(mm)0.1
全長(mm)157
材質(本体)ステンレス
質量(g)39
寸法d(mm)28
寸法a(mm)157
最小表示量(mm)0.1
寸法e(mm)37
寸法b(mm)52
デプスバー有り
本体サイズ(mm)157×52×5
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.5
寸法f(mm)12
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150
目量(mm)0.01
材質メタル
デプスバーあり
寸法A(mm)40
寸法B(mm)13
寸法C(mm)1.5×1.9
寸法D(mm)3.2
寸法E(mm)15.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150
目量(mm)0.02
材質樹脂
デプスバーあり
寸法A(mm)40
寸法B(mm)13
寸法C(mm)1.5×1.9
寸法D(mm)3.2
寸法E(mm)15.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
52日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)235
寸法D(mm)40
寸法B(mm)76
表示大型LCD
寸法C(mm)15
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1726
材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
アズワン品番62-8872-60-20
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
1本
¥9,598
税込¥10,558
19日以内出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
アズワン品番61-6164-76-20
校正証明書一般校正
1本
¥8,298
税込¥9,128
17日以内出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.7MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ無
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1726
材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
アズワン品番62-8872-60-57
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥11,980
税込¥13,178
19日以内出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
アズワン品番61-6164-76-56
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
最小表示(mm)0.05
質量(g)180
器差(mm)±0.07
こんなお得な商品も!

デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
数字が読み取りやすい大型液晶画面
デプスバー有
測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製
校正対象外
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
測定範囲(mm)0.1~150
付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)
質量(g)60
最小表示量(mm)0.1
器差(mm)±0.3
機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールド
アズワン品番64-8482-25
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
アズワン品番61-6164-76-57
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
測定範囲(mm)0~150
質量(g)170
器差(mm)±0.03
使用電池SR44 4個
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
本体寸法(mm)237×77×19
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)60
最小読取値(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
本体サイズ(mm)237×77×19
寸法c(mm)16
寸法g(mm)3.9
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500
特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
外側測定
内側測定
段差測定
深さ測定
比較測定
間接測定
軽くてさびない・測定物を傷付けにくい
深さ測定ができるディプスバー付き
最小読取値0.1mm
スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3064-80
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。
穴の深さ測定や内径測定もできます。
5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。
計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル
電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)
測定方式非接触リニアCAP測定システム
表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」
再現性0.1mm
分解能(mm)0.1
測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)
推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%
デプスバー(有・無)有
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
仕様外側測定面超硬合金チップ付
シリーズ530
デプスバーあり
ノギスと人を守ります。
ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。
また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。
カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。
柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。
材質エラストマー
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。
ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
用途長さを精密に測定
付属品テスト用電池
測定範囲0~150mm
質量(g)156
測定範囲(mm)0~150
電源LR44×1
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
応答速度1.5m/秒
保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下)
動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
マイゾックスコード220406
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質ステンレス
最大測定長(mm)150
最大誤差(mm)±0.05
ジョウ長(mm)40
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書
材質SUS420J2相当品
質量(g)162
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)
繰返し精度(mm)±0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15
最大誤差(mm)±0.03
ジョウ長(mm)40
アズワン品番65-2173-66
防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
1台
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
エスコ品番EA725-31
測定範囲(mm)0~150
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ