「ノコギリ 丸太用」の検索結果
SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
用途丸太の切断や太枝の剪定に。
材質炭素工具鋼(SK-5)
2018年トラスコ掲載ページ4 1188
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。
刃渡り(mm)360
仕様目立て済み
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。
切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。
国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。
国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。
使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。
軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。
付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。
両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。
切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。
少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。
刃渡り(mm)650
折込可
切り幅(mm)2.4
目数4枚目/30mm
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。
切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。
国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。
国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。
使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。
軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。
付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。
両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。
切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。
少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。
刃渡り(mm)500
折込可
切り幅(mm)1.95
目数5枚目/30mm
切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。
用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。
全長(mm)795
質量(g)262
刃渡り(mm)360
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。
付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)
材質樹脂/スチール
質量(kg)2.5
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)約2.5
電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5
ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)
チェーンスピード(m/min)500
ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)
有効切断長さ(mm)約300
チェーン刃コマ数(枚):45
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
板厚(mm)1.5
適合木の太さ5~150mm
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0+3.0
目の粗さ荒目・中目
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤
全長(mm)600
質量(g)168
ピッチ(mm)1.75
表面処理クリアコーティング
刃厚(mm)0.6
刃先処理衝撃焼入
切り幅(mm)0.9±0.05
刃渡り(mm)265
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
直径25cmの丸太も切れる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付け簡単。
長時間作業でも疲れにくい持ち方を追求したデザイン設計。
用途チェーンソー、切断、丸太
仕様オイルタイプ:ISO VG90~110、SAE30、チェーン刃目立てヤスリ:Φ4.5mm(11/64)
付属品収納バッグ、リチウムバッテリー1個、急速充電器、OREGON製チェーン刃 90PX040EC(コマ数40)、オイルボトル
長さ(mm)チェーンバー:250
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)3.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)60
最大切断能力(mm)木材Φ250
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)34
質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8531
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.26
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.6
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)350
点火プラグNGK BPM8Y
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8522
質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2
排気量(mL)30.1
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
チェーン形式91PX-52
振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V)単相100
消費電力(W)1350
電流(A)13.9
コード長さ(m)1.85
切断有効長さ(mm)350
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
チェーン形式オレゴン91VG-52
チェーンスピード(m/min)370
オイルタンク容量(mL)80
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)400
点火プラグNGK BPM8Y
排気量(mL)36.3
質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8549
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.41
オイルタンク(L)0.28
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質樹脂/スチール
使用燃料潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式自動
保証期間1年
点火プラグNGK BPMR7A
チェーンソーに接続して使用します。
用途丸太材、原木の皮剥ぎ、切り目付、平面削り、テーパー削りなどに使用します。
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)250
点火プラグNGK BPM8Y
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8
付属品プラグレンチ、チェンカバー
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
アズワン品番64-5046-39
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。
エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
電源(V)36
切断能力(mm)木工300
対応材質木工
チェーンスピード(m/min)約5
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
バッテリー容量(Ah)2
作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本
充電時間(分)100
寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21
長さ(mm)(チェーンバー)300
付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー
本体質量(kg)約3.8/電池込
電源タイプ充電式
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
本体のみ(バッテリー、充電器なし)
振動3軸合成値(m/s2)2.9
オイルタンク(L)0.37
乾燥質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262
商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし)
モーターDCブラシレスモーター
ガイドバー種類ハードノーズバー
ガイドバー長さ(mm)350
チェーン形式25AP76E
1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)
適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P
スロットル方式ロックアウト付トリガー
仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
2Pバッテリー・充電器付属
モーターDCブラシレスモーター
スロットル方式ロックアウト付トリガー
ガイドバー種類ハードノーズバー
チェーン形式25AP76E
バッテリー2Pバッテリー(付属)、50Vリチウムイオンバッテリー2P(推奨)
オイルタンク(L)0.37
乾燥質量(kg)2.9
付属品2Pバッテリー、充電器
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262
振動3軸合成値(m/s2)2.9
1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)
ガイドバー長さ(mm)350
仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。
質量(kg)【電池込】約3.1
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
タイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000)
バッテリーリチウムイオン充電池
チェーン長(mm)250
バッテリー容量(Ah)2
使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000)
作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本
充電時間(分)60
最大切断能力(mm)(木材)Φ250
寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21
バッテリー数2
電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式
付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1
材質樹脂/スチール
質量(kg)3.4
切断有効長さ(mm)約220
チェーンスピード(m/s)3.5
連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
モーター電圧(V)DC18
充電器出力DC23V 1500mA
充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5
充電時間(時間)約1.5、満充電:約3
バッテリー容量(mAh)4000
ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40)
ガイドバー長さ(mm)250(10インチ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。
バッテリー容量(Ah)2.5
質量(kg)4.1
電圧(V)36
最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000
モーターブラシレスモータ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248
連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%)
速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分)
ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)
モータ出力(W)最大:820
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1
適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh
付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1
サイズ(mm)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
アズワン品番65-3894-88
1台
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に
付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1
質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135
チェーンスピード(m/s)約4.8
ゲージ.043("" 1.1mm)
コマ数28
有効切断長さ(mm)約100
1充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回
ピッチ(inch)1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1
質量(kg)約0.8
ピッチ1/4’’
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×88×135
チェーンスピード(m/s)約4.8
最大切断能力1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回
ゲージ.043’’( 1.1mm)
コマ数36
有効切断長さ(mm)約150(推奨切断太さΦ100以下)
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり
付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書
電圧(V)直流18
本体質量(kg)1.3
チェーンスピード(m/s)約6
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。
森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。
直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断!
ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。
枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。
最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、
安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。
YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。
持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。
コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。
24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。
プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約10m/s
チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)
最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載
作動音(dB)100
ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
1
2
次へ