20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)3次元調整丁番
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用 材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS ゴールド 耐荷重(kg)40以下 調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3 扉寸法(mm)850×2400 以下 取付扉厚(mm)33
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 関連資料組合せ表(0.58MB) 取扱説明書(0.71MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

勝手R(右) セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアクローザMP-DS2110~9をご使用の際は必ず下記の補強丁番をご使用ください。(現場で上丁番を交換し、ご使用ください。)(上部の旗丁番のみ)
用途ドアクローザ用補強丁番 ホワイト
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品取付ビス 材質ハネ/鋼 長さ(mm)102 幅(mm)116 寸法(mm)102×116×2.5 板厚(mm)2.5 材質(プレート)亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勝手L(左) セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC 付属品取付ビス 表面処理ゴールド焼付塗装 ねじ穴数14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番ドクター 土牛 動画あり
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPC ねじ穴数5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体×2 ブロンズ 縦(mm)90 横(mm)69.5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷