230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
用途のみ等の工具の収納。 材質(本体) 寸法(幅W×高さH)(mm)445×285
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

綾織防水加工布を使用しており、引き裂き強度に優れ、かつしなやかで丈夫、出し入れもしやすくなっています。
収納数10本
1枚
3,598 税込3,958
7日以内出荷

摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途ノミなどの収納。 材質牛床皮 寸法(mm)約455×300 材質(本体)牛床皮 収納本数(本)10
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使いやすくて便利な収納シリーズ
材質 厚さ(mm)8 全長(mm)240 グレー 質量(g)132 横幅(mm)400
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に トラスコ品番275-6498 材質600Dポリエステル 幅(mm)390 高さ(mm)320 材質(本体)ポリエステル600D 本体質量(kg)0.25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に 材質ポリエステル600D 寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320 材質(本体)ポリエステル600D 質量(g)300
1個
999 税込1,099
当日出荷

大工・仮枠用具シリーズ
用途作業時の工具収納等に 全長×幅W(mm)(約)445×300
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途鋸などの収納。 材質牛床皮 寸法(mm)約400×360 収納枚数(枚)5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

大工・仮枠用具シリーズ、ノミ巻 奴用です。
用途作業時の工具収納等に 質量(g)約166 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)385×385×10 アズワン品番64-3677-21
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷


強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。 トラスコ品番275-6501 材質600Dポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)600Dポリエステル 本体質量(kg)0.3 ホルダー数ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,760 税込1,936
当日出荷

アークランドサカモトWORKMASTER のみ巻
帆布製ののみ巻。
用途作業時の工具収納等に 仕様ひも付 質量(g)86 種類帆布製のみ巻
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

【Drill Roll Bag ~ドリル屋が考えた、デニム素材を使用した丈夫でコンパクトな収納カバン~】。・コンパクト ・刃先の保護 ・手提げ式 ・もらいサビ防止 ・丈夫で柔軟性に優れた素材。大工道具袋で長きにわたり重宝されているノミ巻きの特長のロール式を採用。丈夫で柔軟性に優れたデニム+ポリウレタン素材を生かし、現代風にアレンジされたおしゃれな道具収納かばん。見やすい収納 19ポケット!。壁掛けにも対応!ハトメ(内径10mm)付き 。
用途ドリルなどの道具の収納に。 材質本体:DenimFabric+PU/内側:600D polyester+PU/持ち手・ベルト部:nylon 全長(mm)660 質量(g)388 ポケット数19 開口寸法(mm)ヨコ660×タテ380 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)105×380×120
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパクトに収まる、ロールアップケース。 まち付で工具を入れやすいポケット。 落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態) 材質(本体)ポリエステル 質量(g)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レザー調の素材を使用したノミ巻です。サイズはW450×H310mmです。
用途ノミの収納。 材質ポリエステル・PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)450×310
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945 材質ポリエステル(PE) 寸法(mm)690×330(広げた状態) 材質(本体)ポリエステル(PE) 質量(g)380
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付
材質キャンバス生地
1個
1,010 税込1,111
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。 材質軟鋼線材 形状スクリュー 連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止 種別うず巻き形ガスケット 材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304 種類クリーンタイト 呼び圧力10K
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。
用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用 トラスコ品番851-3300 材質スチール 質量(kg)7 本体寸法(mm)458×405×430 ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

めくる場所がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入り
テープ幅(mm)160 巻数70周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
1個(3巻)
549 税込604
欠品中

1回転で1巻の1:1タイプ。 最大115mm幅までの包帯に対応します。
適合幅(mm)115(包帯最大) 包帯種類その他 仕様ハンドルのみ 松吉医科器械コード02-4010-01
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

手持ちのケーブルを装着できます。
用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型 仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20m トラスコ品番851-3289 セット内容取付ベース一式 材質アルミ 質量(kg)8.2 本体寸法(mm)430×390×220 入力M10ボルトナット
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 耐熱温度(℃)-60~+200℃
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業 質量(kg)12.8 寸法(cm)340×420×350 最大牽引質量(kg)1200 排気量(cc)53
1個
359,900 税込395,890
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム ベアリングベアリングなし
1個
719 税込791
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラテックスフリー、薄手タイプの経済的な伸縮包帯。、伸縮性があり、巻きやすく、患部を柔らかく固定します。
1箱(10巻)
949 税込1,044
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
用途版画、彫刻。 刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11 セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm 材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
1セット(10本)
43,980 税込48,378
翌々日出荷

車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター CADデータあり
巾広ゴム車輪 スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。効果範囲は約1mです。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番697-4756 幅(mm)30 厚さ(mm)0.1 長さ(m)1 適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ
1巻
959 税込1,055
翌日出荷

1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿気や温度変化にも強く長期保管品の包装梱包に適しているOPPテープです。コスパが良く省資源の42μ、軽い力で引き出せるので作業効率がUPします。薄くても強度と耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用しております。
用途梱包作業に。 寸法(幅Wmm×長さLm)48×100 内装5巻/シュリンク
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気や温度変化にも強く長期保管品の包装梱包に適しているOPPテープです。コスパが良く省資源の42μ、軽い力で引き出せるので作業効率がUPします。薄くても強度と耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用しております。
用途梱包作業に。 寸法(幅Wmm×長さLm)48×100 内装5巻/シュリンク
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2m)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ 質量(g)765 1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)51 再生材使用使用
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY 仕様巻取り長さ/20m トラスコ品番370-4424 材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430) 幅(mm)349.5 カバーなし 質量(kg)2.7 高さ(mm)357.5 奥行(mm)408 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷