20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロ化学工業ノンラスター
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18 引火点(℃)74 粘度(at40℃mm2/s)3.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケン
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(10%)9.3 濃度(%)(推奨)5~10 外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様溶剤希釈形さび止め油 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

1缶(18L)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃)-20~100
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケン
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)8.9 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ユシロ化学工業ユシローケンFGC870W
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー トラスコ品番768-4410 材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤 淡黄色透明 容量(L)18 倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W) pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W) 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
35,980 税込39,578
欠品中

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケン
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削 容量(L)18 希釈倍率20~30倍 pH値(30倍)9.1 外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(30倍)29
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷


耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。 トラスコ品番768-4363 材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤 質量(kg)17.8 白色 容量(L)18 pH9.3(10倍) 推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル ◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。 ◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。 ◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。 ◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。 ◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。 ◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。 ◇バイオスタティック技術を採用! →生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削 アルミ合金の切削 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)9.5 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷